59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキつば出し工具 モノタロウ 動画あり
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 適合Φ16、Φ16.8、Φ20 材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C 寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16 タイプ2回押し 取扱説明書(0.5MB)
1組
21,980 税込24,178
当日出荷

ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041 質量(kg)1.0 適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm) 適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1丁
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来のものと比べ、パーツが一体型のため部品がバラバラにならない。短いサイズのつば出しが可能に。(最短:約50mm)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。 セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 タイプミリ
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
1個
特価
18,900 税込20,790
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C 材質(本体)S45C
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く) 呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用 入数5/箱
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。 適合管外径(Φmm)13、20 タイプミリ
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フィードハンドル型で操作しやすく効率アップ。 水道用ステンレス鋼製フレキシブルチューブ 1/2″(13)・3/4″(20)用
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。 適合管外径(Φmm)13、20 セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース 質量(kg/セット)2.2 トラスコ品番178-1235 質量(kg)2.2
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
用途三つ山つぶし専用 仕様三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み 入数4/箱
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ツバ出し数:2山、3山 質量(kg)1.135 回転数(min-1[r.p.m])0~290 適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”) バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah) サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113 加工時間(秒)約5
1個(1台)
85,000 税込93,500
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動油圧式つば出し工具
・フレアリング2サイズ、つば出し2サイズ兼用。・新冷媒(HFC系)にも対応します。 質量(kg):1.45(ヨーク)+0.59(ゲージ)
能力銅管:1/2”・5/8”、フレキシブルチューブ:1/2”(13)・3/4”(20) トラスコ品番123-9864 質量(kg)3.74 タイプインチ
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途呼13:16ミリ用・16.8ミリ用 呼20:20ミリ用
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーを使用することで、つば出し作業の時間を大幅に短縮することができます。 25ミリ用 スピンドル部分へ定期的に注油をしてください。
材質 アズワン品番64-6497-39
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンツバ出し機
巻ベンリーカンのツバ出し機です。 SANEI製品番:T13・T19巻ベンリーカン用です。 呼び13用。
用途巻ベンリーカンのツバ出し機として。
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンツバ出し機
仕様T13/T191巻ベンリーカン兼用、呼び13×16/13×16.8/20兼用 付属品ケース
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンツバ出し機割型
巻ベンリーカンツバ出し機に使用する交換用の割型です。 SANEI製巻ベンリーカンツバ出し機 R833・R8310用。
用途巻ベンリーカンのツバ出し機用補修部品として。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷



1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


ツバ出し工具にツバを付けました !。安心の一撃 !
その他専用チューブカッターでバリ、凹凸のないように切断したMBフリーカットチューブを使用してください。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。
寸法13(16・17)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷



仕様電動フレア用で水道用ステンレスフレキ管1/2″・3/4″どちらもスピーディに加工可能。
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

カクダイハンマー
ハンマータイプのフレキパイプつば出し加工に最適です。
適合ハンマータイプのフレキパイプつば出し加工に最適 アズワン品番64-6497-41
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷