こんなお得な商品も!
フレキつば出し工具
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041
質量(kg)1.0
適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
従来のものと比べ、パーツが一体型のため部品がバラバラにならない。短いサイズのつば出しが可能に。(最短:約50mm)
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
適合Φ16、Φ16.8、Φ20
材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C
寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16
タイプ2回押し
取扱説明書(0.5MB)
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。
セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
タイプミリ
一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
ツバ出し工具にツバを付けました !。安心の一撃 !
その他専用チューブカッターでバリ、凹凸のないように切断したMBフリーカットチューブを使用してください。
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース
質量(kg/セット)2.2
トラスコ品番178-1235
質量(kg)2.2
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
用途三つ山つぶし専用
仕様三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み
入数4/箱
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く)
呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用
入数5/箱
Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。
ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。
仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。
専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C
材質(本体)S45C
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
質量(kg)1.48
トラスコ品番178-1227
タイプミリ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
付属品ケース付
種別呼び13×16、13×16.8、21兼用
タイプ2度押しタイプ
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)13、20
タイプミリ
用途T13巻ベンリーカン専用
適合T13巻ベンリーカン専用
・フレアリング2サイズ、つば出し2サイズ兼用。・新冷媒(HFC系)にも対応します。 質量(kg):1.45(ヨーク)+0.59(ゲージ)
能力銅管:1/2”・5/8”、フレキシブルチューブ:1/2”(13)・3/4”(20)
トラスコ品番123-9864
質量(kg)3.74
タイプインチ
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
適合フレキつば出し工具注文コード:26901918
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途呼13:16ミリ用・16.8ミリ用 呼20:20ミリ用
インパクトドライバーを使用することで、つば出し作業の時間を大幅に短縮することができます。
25ミリ用
スピンドル部分へ定期的に注油をしてください。
材質鋼
アズワン品番64-6497-39
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ワンタッチでツバ出し完了!。ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。保管に便利な樹脂ケース付きです。
用途給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。
質量(kg)3.7
寸法H(mm)145
適合管径ステンレスフレキ管:外径Φ13・20(スパイラル形状を除く)。
寸法L(mm)350
寸法W(mm)90
トラスコ品番373-4358
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
600-005フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)用
材質鋼
ビット寸法(mm)8
アズワン品番64-6497-40
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
巻ベンリーカンのツバ出し機です。
SANEI製品番:T13・T19巻ベンリーカン用です。
呼び13用。
用途巻ベンリーカンのツバ出し機として。
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
仕様T13/T191巻ベンリーカン兼用、呼び13×16/13×16.8/20兼用
付属品ケース
巻ベンリーカンツバ出し機に使用する交換用の割型です。
SANEI製巻ベンリーカンツバ出し機 R833・R8310用。
用途巻ベンリーカンのツバ出し機用補修部品として。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
フレキのツバ出しが簡単に出来る工具です。
寸法13(16.8)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ナット付フレキを短く加工することができます。
巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。
寸法13(16・17)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ハンマータイプのフレキパイプつば出し加工に最適です。
適合ハンマータイプのフレキパイプつば出し加工に最適
アズワン品番64-6497-41
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
仕様電動フレア用で水道用ステンレスフレキ管1/2″・3/4″どちらもスピーディに加工可能。
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ