478件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下つまみハンドル
エコ商品
樹脂製のつまみ型ハンドルです。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等 材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
449 税込494
6日以内出荷

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ 種類特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下樹脂製小型つまみハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等 材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
449 税込494
当日出荷

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5
1パック(8本)ほか
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下樹脂製つまみハンドル
エコ商品
PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。 専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等 材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
459 税込505
7日以内出荷

シブタニ大型ローレットつまみ
エコ商品
ローレット部に樹脂を使いアクセントを出しております。大型のため操作性に優れています。
用途分電盤・配電盤・機械など ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン(PA) 材質(取付部)スチール(SUM) 取付部おねじ 寸法(mm)図面通り 質量(g)118 種類丸形 仕上頭部:生地(グリーン),ネジ部:光沢クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート 材質(ねじ部)SWCH 材質(頭)ABS樹脂(白) 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金 取付部その他 付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g)76 種類丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステラアップつまみ
エコ商品
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
材質(本体)エラストマー(TPE) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部丸穴 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) ブラック 種類特殊形 仕上(バッド)ブラック、(座)サテン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ローレットつまみ BRF型
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など
1個
389 税込428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5
1パック(8本)ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー 仕上ヘアライン仕上 ストッパー全開時ロック 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーディオ機器の音量調整などの電子機器の制御に使用するよう設計されています。
シャフト6.35 直径(mm)(ノブ)21 高さ(mm)(ノブ)17 (ボディ)黒・赤、(インジケーター)白 材質プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ポテンショメータ
1袋(5個)
2,250 税込2,475
7日以内出荷

高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。 材質RENY(レニー) 頭部径(Φmm)13 頭部高さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1箱(150本)ほか
3,340 税込3,674
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ホシモト樹脂ローレットビス
エコ商品
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き 材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)6 寸法L2(mm)18 寸法D3(Φmm)16 寸法M(mm)8 ねじ寸法MM8 寸法D4(Φmm)13 寸法t1(mm)3 寸法t2(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D5(Φmm)16
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ネジ = M8ネジ径 = 60mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様ネジ = 12ネジ径 = 31mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ボアボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様ネジ = 10ネジ径 = 31mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ボアボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 38mm取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 60mm取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M10ネジ径 = 60mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様ネジ = 8ネジ径 = 24mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ボアボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 60mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 28mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M5ネジ径 = 28mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 18mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 28mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様ネジ = M6ネジ径 = 50mmネジ長さ = 40mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 24mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 40mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ネジ = M5ネジ径 = 22mmノブ形状 = ボタン取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様ネジ = M10ネジ径 = 24mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様ネジ = M8ネジ径 = 28mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ネジ = M5ネジ径 = 15mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷