寸法MM6
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)40
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード1558
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部おねじ(段付)
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
エスコ品番EA948BX-63
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)25
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)14
寸法A(Φmm)25
ねじの呼びM6
表面処理(本体)電解研磨
アズワン品番64-7958-47
材質(取付部)SUS303
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部めねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
ねじの呼びM6
取付長(mm)21
種類丸形
寸法MM6
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
付属品S.W.・ナット
種類丸形
寸法L1(mm)19
寸法D1(Φmm)22
寸法L2(mm)11
寸法L3(mm)9
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-44
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)24
取付部めねじ
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM6
材質(取付部)SUS304
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)20
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1907
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)10
取付部めねじ
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
ねじサイズM6
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)
仕様雌ねじ
エスコ品番EA948AF-31
寸法A(mm)40
寸法D(mm)13
寸法B(mm)30
1個
特価
¥769
税込¥846
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)25
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)12
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM6
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)12
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)24
種類丸形
寸法L1(mm)7
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)7
仕様ネジ = M6ネジ径 = 19mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ねじの呼びM6
取付長(mm)36
種類丸形
寸法MM6
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
取付長(mm)7
取付部おねじ
質量(g)22.5
種類丸形
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法MM6
タキゲンコード4237
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)23.5
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12
タキゲンコード4236
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
ねじの呼びM6
取付長(mm)26
種類丸形
寸法MM6
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)32
種類丸形
寸法L1(mm)45
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)45
寸法D3(Φmm)4.8
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM6
取付長(mm)45
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)24
種類丸形
寸法L1(mm)50
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)35
寸法L3(mm)9
寸法D3(Φmm)4.8
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM6
取付長(mm)50
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)28
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)25
寸法D3(Φmm)4.8
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM6
取付長(mm)25
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)30
種類丸形
寸法L1(mm)35
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)35
寸法D3(Φmm)4.8
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM6
取付長(mm)35
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶
質量(g)7
寸法L(mm)12
寸法D(Φmm)12
材質(ねじ部)ステンレス鋼棒
寸法W(mm)25.5
標準色ライトグレー
ねじの呼びM6
材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)
寸法MM6
タキゲンコード21732
1個
¥102
税込¥112
当日出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
当日出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 38mm取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 40mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 28mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 19mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 18mmノブ形状 = テーパー取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 30mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 50mmネジ長さ = 40mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様ネジ = M6ネジ径 = 32mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード4616
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥1,140
税込¥1,254
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ