カテゴリ

  • 塗料(50)
    • ラッカースプレー(13)
    • 多用途(11)
    • ジンク/耐熱塗料(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
    • スプレー塗料(5)
    • タッチアップペン(3)
  • 鈑金・塗装(9)
    • 車用スプレー/カートリッジ(2)
  • 機構部品(703)
  • 空調・電設資材(620)
  • 制御機器(228)
  • 電気材料(188)
  • ねじ・ボルト・釘(103)
  • 建材・エクステリア(87)
  • 建築金物(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • メカニカル部品(44)
  • 物流用品(17)
  • カー用品(17)
  • 保管用品(16)
  • バイク部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 測定用品(7)
  • 家電(6)
  • 事務用品(5)
  • 自転車部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
水性or油性
特性
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・シリコン・ニトロセルロース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「つや消し黒」の検索結果

2,260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボードにつく棚受 WAKI(和気産業)石膏ボードにつく棚受WAKI(和気産業)
349税込384
1個
3日以内出荷
ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)85高さ(mm)19.8奥行(mm)70使用荷重(kg)2
石膏ボードにつく棚受 WAKI(和気産業)石膏ボードにつく棚受WAKI(和気産業)
389税込428
1個
3日以内出荷
ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3
オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ audio-technicaオーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージaudio-technica
84,980税込93,478
1巻(30m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのRexat 16ゲージ スピーカーケーブル、 AT-RX3500Sです。-----生まれ変わった「Rexat」シリーズ-----・最先端の高品質素材を駆使し、ベストな音質を徹底追求した「Rexat」シリーズ、今回発売となるスピーカーケーブルとパワーケーブルには、制振材としての採用は世界初となるマイカフィラーを使用しています。・マイカフィラーとは、天然鉱物のマイカ(雲母)を粉砕することで得られる、高弾性率・高アスペクト比を持つ薄い板状の補強材の事です。・さらに導体には、「PCUHD+HYPER OFC」を新たに採用しています。中高域の解像度を向上するPCUHDと、ワイドレンジで量感ある低音が特長のHYPER OFCに変更することで、より幅広い音域の表現が可能となります。【トリプルハイブリッドインシュレーションシステムを組み込んだ使いやすい平行型構造】・前モデル AT-RX12 から、シース構造を3層から2層へ変更。また、ケーブルを16AWGに変え、ケーブル自体を細くすることで、施工時に車両へのダメージを最小限に抑え、取り付け効率も向上しています。【柔らかく取り回しやすい、つや消し黒色シース】・表面を微細な凹凸仕上げを施すことで、金属面との摩擦抵抗が減り、取り回しも容易です。【触れただけでプラスとマイナスが識別可能】・片側の一部を突起させることで、プラス・マイナスが触ってわかる形状にしています。【最大90℃までの耐熱仕様】
径(Φmm)【導体集合】約1.6導体断面積(mm2)1.5切断径(AWG)【導体】16相当外径(mm)4.1×2最大直流抵抗(mΩ)16/m静電容量(pF)37/m
傘袋回収器R Mseries傘袋回収器RMseries
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した傘袋回収器です。わずらわしい使用後の傘袋を手を濡らさずにさし込むだけでスムーズに傘袋をはずす事が可能です。スポンジゴムは簡単に交換でき経済的です。キャスタータイプ
用途傘袋に入ったままの傘をさし入れてそのまま引き抜けば手を触れる事なく、傘袋が取り外せます。次の傘袋もこのまま連続で取り外しが可能です。(表示プレートはお客様組立が必要です。)キャスタータイプ:背面の取っ手と後部のキャスターによりスムーズな移動が可能です。その他【傘袋回収】約300枚幅(mm)200高さ(mm)807材質(本体)スチール奥行(mm)284キャスターあり本体質量(kg)10.5関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(2.65MB)
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)6/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD2000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)70/昼光色光束(Lm)420/昼光色明るさシンクロ調色クラス500 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)7.9/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD3000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色光束(Lm)585/昼光色明るさシンクロ調色クラス700 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当100形電球1灯器具相当LED交換可能
関西ペイント PG80 つや消し マットブラック PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットブラックPROST's
3,998税込4,398
1個(475g)ほか
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装マットブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 2kgセット PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 2kgセットPROST's
13,980税込15,378
1セット(2kg)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットブラック内容関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しブラック 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しブラック塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 1kgセット PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 1kgセットPROST's
8,398税込9,238
1セット(1kg)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットブラック内容関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 800g / PG80 硬化剤 50g / PG80 希釈用シンナー 200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しブラック 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しブラック塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 4kgセット PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 4kgセットPROST's
24,980税込27,478
1セット(4kg)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットブラック内容関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 3200g / PG80 硬化剤 200g / PG80 希釈用シンナー 800g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しブラック 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しブラック塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 3kgセット PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 3kgセットPROST's
19,980税込21,978
1セット(3kg)
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットブラック内容関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 2400g / PG80 硬化剤 150g / PG80 希釈用シンナー 600g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しブラック 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しブラック塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
プラローレットハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,879税込2,067
1個
7日以内出荷
・リーマ穴とめねじが選択できます。・バーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
用途ハンドル ナイロン樹脂(つや消し黒) ハブ SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) カバーディスク アルミニウム、アルマイト処理(シルバーグレー)仕様リーマ穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。・丸穴加工済み(公差:H7)。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ スティール三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
ストレートクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ストレートクランク 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに固定グリップが付属しています。・本製品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 固定グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ固定グリップ押しネジ穴M5、(1カ所)
ストレートクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)ストレートクランク 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに回転グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ回転グリップ押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
クランクハンドル HAC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)クランクハンドル HAC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴
オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに回転グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ回転グリップ押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランク 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに固定グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 固定グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ固定グリップ
アルミバランスハンドル HAB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミバランスハンドル HAB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
・軸穴加工済み(公差:H7)・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)材質亜鉛ダイカストタイプ【追加工】押しねじ穴1カ所押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
アルミディスクハンドル HMB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドル HMB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質ナイロン6タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4
アルミクランクハンドル HAG 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル HAG 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できあます。
用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ フェノール樹脂(黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)19.5取付け方法丸穴
アルミクランクハンドル HAF 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル HAF 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。・倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ GDR リトラクタブル回転グリップ、フェノール樹脂(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質ナイロン6タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23
ラッカースプレーE アトムハウスペイントラッカースプレーEアトムハウスペイント
698税込768
1本(400mL)
4日以内出荷
乾きが速く、美しい光沢。紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど主成分アクリルラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60標準重ね塗り回数(回)2危険等級建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)約0.8~1.5(2回塗り)つやつやあり
水性シリコン屋根用リファイン(ツヤなし)つや消しブラック ロックペイント水性シリコン屋根用リファイン(ツヤなし)つや消しブラックロックペイント
7,998税込8,798
1個(3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(5~15)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
チ・チスタンド ブラック3段 サクライチ・チスタンド ブラック3段サクライ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
幅(mm)175高さ(mm)215奥行(mm)120適合サイズ(mm)【プレート】105仕上つや消し黒塗装
チ・チスタンド ブラック2段 サクライチ・チスタンド ブラック2段サクライ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
幅(mm)215高さ(mm)200奥行(mm)150適合サイズ(mm)【プレート】140仕上つや消し黒塗装
PVC鉄芯入抗菌防臭加工耐油ブーツ マットカラー 天牛(富士手袋工業)PVC鉄芯入抗菌防臭加工耐油ブーツ マットカラー天牛(富士手袋工業)
3,298税込3,628
1足
4日以内出荷
マットカラーの耐油長靴です。足首を絞った歩きやすい設計です。裏地に抗菌防臭加工を施しております。
つや消しブラック材質(甲被)PVC(耐油)標準質量(g/片足)920(26cmサイズ)足幅3E高さ(cm)39(26cmサイズ)材質(底部)PVC(耐油)材質(先芯)鋼鉄
PVC鉄芯入抗菌防臭加工カバー付きショートブーツ 天牛(富士手袋工業)PVC鉄芯入抗菌防臭加工カバー付きショートブーツ天牛(富士手袋工業)
2,498税込2,748
1足
4日以内出荷
軽やかに歩けるPVC製耐油底のセーフティーショートブーツです。剥離に強いインジェクション製法を採用しています。裏地に抗菌防臭加工を施しております。泥、水、埃などの侵入を防ぐカバー付きの長靴です。
つや消しブラック材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)780(26cmサイズ)足幅3E高さ(cm)26(26cmサイズ)材質(底部)PVC(耐油)材質(先芯)鋼鉄
ブラックパイプ NewHikariブラックパイプNewHikari
899税込989
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。長尺貨物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。
材質スチール仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
D型ソケット ブラック NewHikariD型ソケット ブラックNewHikari
509税込560
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。施工性・意匠性が高いパイプ用金具。ソケットを壁に取付けてからパイプを固定します。上蓋がパイプの落下を防ぎます。取付用ねじ付属。
付属品3.5×30タッピンねじ(鉄・ニッケルメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
二重ソケット ブラック NewHikari二重ソケット ブラックNewHikari
489税込538
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。取付ビスが見えないのできれいな仕上がりに。クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。パイプの形状で意匠性に優れています。取付用ねじ付属。
付属品3.0×25タッピンねじ(鉄・ユニクロメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
ハングブラケット ブラック NewHikariハングブラケット ブラックNewHikari
649税込714
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。枕棚・天井板の上部よりねじ取付けします。
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:各1本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)対応板厚(mm)M4×25ねじ使用時… 5~18、M4×40ねじ使用時…18~33
Y型ブラケット ブラック NewHikariY型ブラケット ブラックNewHikari
599税込659
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。取付用木ねじ付属。
付属品+皿タッピング 3.5×25(鉄)2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
6,439税込7,083
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は凸穴仕様です。 高荷重下でのヒンジの横滑りを防ぎ、取りつけねじでは受けきれないせん断方向の荷重からねじを保護することができます。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー 末尾記号”BK”:つや消し黒・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
6,069税込6,676
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー 末尾記号”BK”:つや消し黒・オプションで取りつけ用六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
片開きツールボックス TRUSCO片開きツールボックスTRUSCO
6,045税込6,650
1個
翌日出荷
片開きタイプの工具箱です。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。仕様中皿:無し、南京錠(別売):取付可(Φ7mm)付属品発泡ポリエチレンシートトラスコ品番696-9934材質スチールつや消しブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)408×175×175有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)405×175×173
片開きツールボックス スチール製中皿トレー TRUSCO片開きツールボックス スチール製中皿トレーTRUSCO
2,475税込2,723
1個
翌日出荷
スチール製の中皿トレーです。ハンドル付で持ち運びに便利です。
用途工具や道具の収納に。トラスコ品番696-9935材質スチールつや消しブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×158×59有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)386×160×59
棚グリップA型 ハイロジック棚グリップA型ハイロジック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
棚板をはさみこむデザインの棚受け壁面へはネジで固定します取付ピッチは455mm以下で取付けてください棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません
材質亜鉛合金+エラストマー耐荷重(kg)15(2個使用時)適合板厚奥行250mm以下対応板厚(mm)2~21付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら