23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ 動画あり
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等 時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上 主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで 塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。 使用場所屋内外 使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し
1缶(0.2L)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

水性つや消し かべ・浴室用塗料 アトムハウスペイント 動画あり
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等 種別水性つや消し 主な用途室内かべ、浴室かべ 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所屋内用 指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3 特性つや消し
1缶(0.2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。 成分合成樹脂(アクリル) 容量(L)0.15 主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙 塗布面積(m2)約1.5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1個
889 税込978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。 成分合成樹脂(アクリル) 容量(L)0.5 主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙 塗布面積(m2)約5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。
用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
1本(18mL)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。
用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート 主な用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート 使用場所屋内/屋外 危険物の類別非危険物
1本(8mL)ほか
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装・軒天用塗料 4kg
屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
用途内装用・屋外軒天井用。 トラスコ品番662-7272 主な用途内装、屋外軒天井 塗布面積(m2)約15 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約2以上(23℃時) 乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
1缶
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装用塗料
臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。
用途内装用として。素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 トラスコ品番158-8336 容量(L)20 主な用途ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタル 塗布面積(m2)100 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。 乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶
9,998 税込10,998
翌日出荷

水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364 タイプ艶有 JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 主成分アクリル樹脂塗料 塗布面積(m2)50~80/20kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.15~0.20
1缶(4kg)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364 材質アクリル樹脂塗料 タイプ艶有 JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 主成分アクリル樹脂エマルション 塗布面積(m2)50~80/20kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2)0.15~0.20
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装・軒天用塗料
屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。 戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。 また、軒天井の塗装にも最適です。 ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの塗装が可能です。 防藻、防かび機能があります。
用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに 主な用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに 使用場所屋内用 トラスコ品番158-8340 容量(L)16 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 塗布面積(m2)80 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね 乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶(16L)
16,980 税込18,678
翌日出荷

【オーダー】調色 ノボクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 容量(kg)4 or 16 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 関連資料色見本 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,790 税込5,269
翌々日出荷

フリーコート アトムハウスペイント 動画あり
アトムハウスペイントフリーコート
エコ商品
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内 種別水性半つや 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 使用後の手入方法用具:水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。
用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具 主な用途屋内木部、天井、浴室、床 塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり) 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 乾燥時間(時間)3~4 使用場所屋内 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 特性耐久、速乾 危険物の性状第2種
1缶(0.75L)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FC 【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント カスタマイズ可 動画あり
アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコート
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 仕様用具の手入れ:水 種別水性半つや 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1缶
2,290 税込2,519
3日以内出荷

国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

水性室内かべ用 竹炭塗料 アトムハウスペイント 動画あり
薬剤の力ではなく、竹炭の力で湿度調整効果・空気清浄効果が得られます。 自然な仕上がり感なので、和室の塗り替えにもお奨めです。 特許取得の実力派製品です。<第4394370>
用途トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリート、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等 種別水性つや消し 主な用途室内かべ 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所屋内用 建築基準法F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

塗るだけで、塗膜表面に付着したウイルスや菌を除去。 室内の照明に反応し、塗装面にウイルスや菌を99.9%抑制します。 抗ウイルス・抗菌性以外に、 アルデヒド類吸着 塩ビクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学吸着、除去します。 超低VOC 塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 低臭気(VK-200) 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 高作業性 仕上がり性、かぶり(隠ぺい性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれいています。 下地適応性 ニッペ水性カチオンシーラー、ニッペ水性シミ止めシーラーⅡとの組合せで下地適応が広がります。 VK-500はさらに消臭・超低臭機能を付与した上位品です。 消臭性(VK-500) 塗装後は特殊吸着材の働きによって塗装面が室内の嫌なニオイ(悪臭物質)を吸着します。 超低臭性(VK-500) VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。
用途マンション・戸建・教育施設・商業施設・病院など、抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適。 機能抗ウイルス、抗菌、消臭、超低臭気、超低VOC、防火認定、アルデヒド類吸着、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 主な用途建物内部壁面 指触乾燥時間(分)10 希釈剤水道水 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 希釈率(%)2~5 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ つやつや消し
1缶(3kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日本塗料アクアレスメル
環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。 性能低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー 主な用途内外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)上塗り:2時間~7日 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ノボクリーンバイオ
エコ商品
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。 つや消し白 使用場所屋内用 種別環境対応型水系内装塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途モルタル、内壁、コンクリート 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)ノボクリーンビュー
エコ商品
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。 つや消し白 使用場所屋内用 種別環境対応型水系内装塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途モルタル、内壁、コンクリート 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

日亜ペイントビニヨン3000
ビニヨン#3000は、アクリル共重合樹脂を使用したエマルジョン艶消し塗料です。 1.乾燥が速い。 2.きれいな艶消に仕上がる。 3.耐水性がよいので、厨房、浴室等湿度の高い場所にも向く。 4.耐候性がよいので、屋内外壁の塗装に適する。
用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 使用方法1.素地の調整は、確実に行って下さい。(エバー/ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.古い壁面に、カビなどが発生した場合は、カビとり剤などで充分に処理して下さい。3.ウスメは、水を15~20%使用して下さい。4.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい。一旦乾くと、再び水に溶けません。5.気温5℃以下での使用は避けて下さい。 粘度85~95 不揮発分62~67% 組成アクリル樹脂フラットエマルジョン 特性速乾性、つや消し、耐水性、耐候性 乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2 塗り面積(m2/L)10~11 主成分アクリル樹脂フラットエマルジョン 主な用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)