20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに 材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ 幅(cm)約40.8
1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット垣根や樹木・物置・車庫等の積もった雪下ろしに。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに トラスコ品番819-3299 材質ポリエチレン・合成ゴム・鋼管(塩ビ被覆) 質量(kg)約1.32 幅(cm)約40.8 長さ(cm)約160~300
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944 材質アルミ 全長(mm)収縮時1860、最大時7000 質量(kg)2 適合品番24001、24003、24031
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。 倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク。 全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。 トラスコ品番819-3298 質量(kg)約2.2 幅(cm)約40.8 長さ(cm)約500
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406 トラスコ品番819-0937 材質アルミ 幅(mm)200 シルバー 高さ(mm)270 質量(g)410
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット垣根や樹木・物置・車庫等の積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラクひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに トラスコ品番819-3297 質量(kg)約1.78 幅(cm)約40.8 長さ(cm)約390
1本ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番819-0936 材質鋼材 幅(mm)200 オレンジ 高さ(mm)270 質量(g)750
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。 カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940 材質プラスチック 幅(mm)500 高さ(mm)150 質量(g)340
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番819-0939 材質鋼材 幅(mm)320 高さ(mm)200 質量(g)810
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600 質量(kg)(約)2.7 材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂 寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12 寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
23,900 税込26,290
8日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

角度付で傾斜の積雪も楽に除雪できます。
用途屋根のひさしやカーポートの雪落とし、つららのカットに。 材質先端:ABS樹脂、柄:アルミ、ポリ塩化ビニル樹脂、他 全長(mm)3260・4720 質量(g)1650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×4720 先端サイズ(mm)630×150
1本
9,450 税込10,395
翌日出荷

OS-9619 雪かきにょい棒2 フチオカ 動画あり
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし 材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル 質量(kg)2.4
1本
24,900 税込27,390
8日以内出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窓ガラスにこれ1本。 高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g)370 径(Φmm)30 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番301-8784 全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ、PE 種類ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

浅野木工所スリーV(鉄) 頭
ツララ落としに使用します。
トラスコ品番819-0934 材質鋼材 幅(mm)200 オレンジ 高さ(mm)270 質量(g)710
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。 アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。 仕様伸縮式 全長(mm)1600~3600 質量(kg/本)1.5 材質(ヘッド)樹脂 材質(ポール)アルミ トラスコ品番324-8615 質量(kg)6
1箱(4本)
39,980 税込43,978
当日出荷