高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
取付方式盤面取付
入力種類交流電流
アナログ出力なし
表示桁数4桁
外部制御機能なし
通信出力なし
比較出力なし
入力電流(A)0~5
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品あり
BCD出力なし
取付方式盤面取付
入力種類交流電流
アナログ出力なし
表示桁数4桁
外部制御機能なし
通信出力なし
比較出力なし
入力電流(A)0~0.01999
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品あり
BCD出力なし
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状B-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状N-F/G
RoHS指令(10物質対応)対応
2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。
付属品豚毛ブローブラシ、豚毛ロールブラシ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700(HOT-DRY) / 300(HOT-SET)
スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」、クールスイッチ「COOL」
本体質量(g)265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスイオン機能○
関連キーワード