13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 裏ぶた仕様平裏ぶた
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに 付属品Φ6、Φ8ステム 外径(Φmm)37.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SK(新潟精機)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:ルビー 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクロックレバーテスト
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)0.4以下 その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型 種別レバー切換形 質量(g)50 寸法H(mm)7 目盛0~40~0 寸法F(mm)79.3 寸法D(mm)22.4 寸法E(mm)47.3 寸法B(mm)15.3 寸法C(mm)14 目盛仕様0-40-0 寸法G(mm)5 戻り誤差(μm)4 測定子部品コード:ZS-700 寸法A(Φmm)28.4 繰返し精度(μm)3 裏ぶた仕様平裏ぶた 繰返し精密度(μm)3 指示誤差(μm)10目盛:5 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。 短納期、低価格で実現しました! 校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品Φ6、Φ8ステム 校正証明書一般校正
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途てこ式ダイヤルゲージ 材質本体:スチール、測定子:鋼 全長(mm)93 質量(g)70 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 目盛0-40-0 測定力(N)0.5以下 広範囲行き精度(μm)13 ステム径(Φmm)6、8 測定子長さ(mm)12.5 ダイアル直径(Φmm)30 隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)3 アズワン品番64-2258-24
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

用途てこ式ダイヤルゲージ 材質本体:スチール、測定子:ルビー 全長(mm)93 質量(g)80 測定範囲(mm)0~0.8 目量(mm)0.01 目盛0-40-0 測定力(N)0.5以下 広範囲行き精度(μm)13 ステム径(Φmm)6、8 測定子長さ(mm)12.5 ダイアル直径(Φmm)37.5 隣接誤差(μm)10 繰返し精度(μm)3 アズワン品番64-2258-25
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PC
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
1個ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ニューピクテスト
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。外枠と内枠の隙間から水や油の進入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。ゲージ破損防止測定子がついています。
測定範囲(mm)0~0.5 目量(mm)0.01 測定力(N)0.3以下 仕様ノークラッチタイプ 寸法L(mm)21.3 目盛仕様0-25-0 もどり誤差(μm)3 広範囲行き精度(μm)5
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)