抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。5つのリズムを選べて使い分けに便利。見やすい文字高30mmの大型表示。音の鳴り方を5つのリズムから設定可能。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約76(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×56×20
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
大きい液晶表示。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書
トラスコ品番820-2931
材質ABS樹脂
質量(g)約65(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14
機能12時間制
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様水洗いOK、マグネット付
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PET
寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約110(乾電池含)
電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
電源DC3V、単4乾電池2本使用
表示形式デジタル
設定時間最大99分99秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112
防水性IPX7
音量(dB)(切替可)大100/中85/小70
カウントダウン機能○
リピート機能○
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約73(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.55MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×48×17
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)65×95×25
質量(g)75
機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池単4形アルカリ乾電池2本
時計機能○
カウントダウン機能○(99分50秒)
カウントアップ機能○(99分59秒)
リピート機能○
「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間99分99秒
仕様カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。
付属品電池(リチウム電池CR2032 2個)
材質ABS
質量(g)71
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×65×100
表示形式デジタル
アラーム警鳴時間(秒)30
20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲最大19時間59分、最小1分
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番838-3679
質量(g)約80(電池含む)
電源LR44形ボタン電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
タイマー設定最大19時間59分、最小1分
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード