カテゴリ

  • 建材・エクステリア(48)
    • 雨どい金具(42)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
    • その他ボルト(42)
  • 作業服(8)
    • ディスポキャップ(5)
  • 制御機器(8,260)
  • 照明(560)
  • はんだ関連・静電気対策用品(380)
  • 電気材料(190)
  • 測定用品(176)
  • パソコン/周辺機器(113)
  • FA担当者のオススメ新商品(99)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 事務用品(71)
  • 家電(57)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 農業機械(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 空調・電設資材(37)
  • 安全標識(33)
  • 学童・教育用品(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 医療(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 電動工具(14)
  • 防災用品(12)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 安全用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 日用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バイク部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 完成車(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル・修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「でんでん」の検索結果

10,442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製でんでんたいこ ねずみ アーテック[学校教材・教育玩具]木製でんでんたいこ ねずみアーテック[学校教材・教育玩具]
228税込251
1個
3日以内出荷
かわいいねずみの木製でんでんたいこ!かわいいねずみのイラストが描かれた木製でんでんたいこです。振るだけでコロコロ心地よい音が鳴り、子どもでも簡単に楽しめます。手に持ちやすいサイズで、イベントやお祭りの景品にもぴったりです。
セット内容本体のみ材質松、MDF寸法(mm)102×50×15包装形態袋入り適合年齢(歳)3
電源装置用保守電源 カナレ電気電源装置用保守電源カナレ電気
35,980税込39,578
1個
当日出荷
質量(g)670使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.1×40.3×156保存温度範囲(℃)-20~80
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)ムラの少ないキレイなスポット光平均演色評価数 Ra92
LED電球 ランプパッキン 東芝ライテックLED電球 ランプパッキン東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から29日以内出荷
毛玉取り 電動 乾電池式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応 テスコム毛玉取り 電動 乾電池式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応テスコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
すぐに使えて手軽にケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。
用途生地をやさしく守りながら、気になる毛玉をしっかり取り除くので、衣類をいつでも清潔で美しく保てます。 51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm~2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。 使いたいときにすぐに手に取れるコードレスモデル。乾電池式だから、パワーが落ちてきたら電池を交換するだけでOKです。単3乾電池2本で約60分使えます。 ※乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池(LR6)2本をご用意ください。 長時間使っても疲れにくい、握りやすいグリップ形状です。 ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター ※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。付属品5段階風合いガード、掃除ブラシ、取扱説明書材質本体:ABS/PC、刃:ABS/SUS質量(g)160電源(V)3電源乾電池刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き)使用時間(分)60定格出力DC3.0V使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6×2本保証期間1年間
毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応 テスコム毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応テスコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
おでかけ前にもサッとケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。気付いたときにサッと手にとって身だしなみを整えられるコンパクトタイプです。
用途手のひらに収まるコンパクトサイズ。玄関や姿見の前、オフィスのロッカーなどでサッと身だしなみを整えたいときに使えます。 51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 気付いたときに服を着たまま毛玉を取れる、着たままアタッチメントを付属しています。薄手・毛足の短いセーター、30デニール以上のタイツなど、その場でお手入れできます。 使いたいときにすぐに手に取れるコードレスモデル。乾電池式だから、パワーが落ちてきたら電池を交換するだけでOKです。単3乾電池2本で約60分使えます。 ※乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池(LR6)2本をご用意ください。 どんな場所にも馴染むホワイトとピンクの2色展開です。 ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、薄手のセーター、30デニール以上のタイツ ※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。付属品着たままアタッチメント、掃除ブラシ、取扱説明書材質本体:ABS/PC、刃:ABS/SUS質量(g)150電源(V)3電源乾電池刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×約84×約83(本体のみ)、約87×約87×約84 (着たままアタッチメント付き)使用時間(分)60定格出力DC3.0V使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6×2本保証期間1年間
ハロゲン形LED電球 友屋ハロゲン形LED電球友屋
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー共和電業
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。
仕様【白金測温抵抗体】Pt 3W、リニアライズデジタル演算、JIS C 1604-1997 Pt100、ヒステリシス:±0.5%RO以内、出力の温度影響:±0.1%/℃以内、零点の温度影響:±0.1%RO/℃以内セット内容【BLWL-B-500KNSA3】ロードセル、ケーブル(先端Y端子)2m、検査成績書、取扱説明書、収納ケース、【TC-32K】本体、ACアダプターセット、CFカード、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)4.4測定方式【ひずみ】1ゲージ 4線法 120Ω、1ゲージ 4線法 240Ω、1ゲージ 4線法 350Ω、1ゲージ 3線法 120Ω、1ゲージ 3線法 240Ω、1ゲージ 3線法 350Ω2ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ定電流法 350Ω※ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)※1 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)、【電圧】DC 300mV ±300mV、DC 30V ±30V、DC Auto ±30V (本体からの 1CH測定のみ測定範囲)、入力インピーダンス、V 1/1 500MΩ以上、V 1/100 1MΩ以上、【熱電対】熱電対T、熱電対K、熱電対J、熱電対B、熱電対S、熱電対R、熱電対E、熱電対N、リニアライズデジタル演算、JIS C 1602-1995定格容量500kN定格出力約1mV/V(2000×10-6ひずみ)保護等級IP67(JIS C 0920)温度補償(℃)-10~60ケーブル0.5mm2、4心シールドクロロプレン2m、外径9.6mm、先端むきだし(シールドは本体に接続されていません)印加電圧(V)(許容)10 ACまたはDC、(推奨)1~10 ACまたはDC許容温度(℃)-20~70測定点数(点)【1点:単体】NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力、【5点:CSW-5A組合せ時】CSW-5A、CSW-5A-05非直線性±1%RO以内許容過負荷1.2入力抵抗350Ω±2%出力抵抗350Ω±2%
LED電球小形 E17 60形相当 人感明暗センサー付 オーム電機LED電球小形 E17 60形相当 人感明暗センサー付オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
暗い環境で人を検知すると自動で点灯する人感明暗センサー付きLED電球です。玄関・廊下・トイレなど、短時間の点灯に最適。約2分後に自動消灯し、消える30秒前に50%減光する「消灯お知らせ機能」で安心。E17口金の小形電球で、電球色/昼光色の2色から選べます。
全長(mm)78質量(g)41電源(V)交流100 50/60Hz 共用口金E17定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83センサー感知方式人感+明暗直径(mm)(最大)38待機時消費電力(W)0.1
LED小形電球 E17 40形相当 人感明暗センサー付 オーム電機LED小形電球 E17 40形相当 人感明暗センサー付オーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
暗い場所で自動点灯する人感・明暗センサー搭載のE17小形LED電球。40形相当の明るさで、玄関・廊下・トイレなどの省エネ照明に最適。人の動きがなくなると約2分で自動消灯。消灯30秒前に50%減光するお知らせ機能付きで使いやすい。電球色/昼光色の2種類。消費電力4.2W、寿命40000時間の長寿命設計。
全長(mm)78質量(g)28電源(V)交流100 50/60Hz 共用口金E17定格消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83センサー感知方式人感+明暗直径(mm)(最大)38待機時消費電力(W)0.1
ワイヤレスマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 充電式 Type?C ガラス面対応 8ボタン Mサイズ エレコムワイヤレスマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 充電式 Type?C ガラス面対応 8ボタン Mサイズエレコム
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
考える手を、止めない。ガラス面でも使える高精度IR LEDセンサーと滑らかな高速スクロールが、思考の流れを止めない精密な操作性を実現します。毎日の作業効率を高める”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズの8ボタンワイヤレスマウスです。
用途全ての人のカーソルワークを、より正確に、軽快に。左右対称形状のシンプルな美しさと高い機能性を兼ね備えた、”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズの8ボタンワイヤレスマウスです。 従来のUltimate Blue LEDセンサーをさらに進化させ、高いトラッキング性能と省電力を両立した高性能IR LEDセンサーを搭載。素材の種類や色を問わず、ガラス面を含む多様な操作環境で安定したパフォーマンスを発揮します。優れた読み取り性能と追従性も備え、思い通りにポインターを操作できます。 ※光を反射しない素材や完全な透明素材など、一部の素材ではトラッキング能力が低下する場合があります。すべての操作面での動作を保証するものではありません。 スクロール疲れ、ゼロへ。ホイールの回転スピードによって、1行ずつのスクロールと高速スクロールが自動的に切り替わる、スマート高速スクロールを搭載しています。 傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載。ホイールだけで上下左右に自在なブラウジングが可能です。スマート高速スクロールと合わせて、縦長・横長のExcelやWebページでの作業効率が大幅に向上します。 左右ボタンとチルトホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計8つのボタンを搭載しています。 全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 ※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 利き手や持ち方を問わず使える、シンプルな左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 ボディの上部と側面に切り替えを施したデザイン。側面は握り心地の良いラバー素材でなめらかに仕上げています。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 最大3台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。接続先は本体上部のスイッチで切り替えられます。 スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 ※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 付属のUSB Type-C(TM)ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載した充電式マウス。電池交換不要で使えます。 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●レシーバー収納:対応●質量:本体●接続先切り替え機能:対応(USB2.4GHz無線セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、USB Type-C -USB-A充電ケーブル(約0.5m)×1サイズMサイズ電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OS(Android)Android 16、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOS外形寸法本体コネクタ形状レシーバー接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線対応機種(USB)USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機適合機器(Bluetooth)Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機分解能センサー:2000DPI保証期間2年間電池寿命1回の満充電で最長約10カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数8個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth Low Energy読取方式Ultimate IR LED電波周波数2.4GHz帯
LEDioc LEDライトバルブG 8W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 8W岩崎電気
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:10、200V:10.2、242V:10.5口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)1100平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:110、200V:107.8、242V:104.7光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数8ワット
LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワット
ミニクリプトンE17LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニクリプトンE17LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
589税込648
1個
翌々日出荷
材質PC電源(V)AC100口金E17ビーム角(度)180寿命40,000時間
E26 普通球形 LEDランプ コイズミ(小泉成器)E26 普通球形 LEDランプコイズミ(小泉成器)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
乾電池式モバイルバッテリーチャージャー カクセー乾電池式モバイルバッテリーチャージャーカクセー
599税込659
1個
6日以内出荷
保管性の高い乾電池と一緒に防災パックに備えておけば停電や災害時にも安心な、乾電池式モバイルバッテリーチャージャーです。LEDライト付きで、災害時等にも安心。
材質ABS質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×90×28使用電池単3乾電池×4(別売り)
LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応オーム電機
789税込868
1個
3日以内出荷
小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ 省エネ法2027年度目標基準達成 E17口金
電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37使用場所屋内用(屋外使用禁止)
LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応オーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
【 特 長 】 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ 省エネ法2027年度目標基準達成 E26口金
電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)
マウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 充電式 OSMOD エレコムマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 充電式 OSMODエレコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの6ボタンマウス ワイヤレスモデルです。
用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 左右ボタンとホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計6つのボタンを搭載しています。 ファンクションボタンは、好きな機能を割り当てて便利に使える6つ目のボタン。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 ※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。 スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 ※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 付属のUSB Type-C(TM)ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載した充電式マウス。電池交換不要で使えます。 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A-USBType-C/約0.5m]×1本サイズM質量(g)【レシーバー】約2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)本体質量(g)約89対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS 15Sequoia、ChromeOSコネクタ形状レシーバー、マウス本体接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)1000対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機対応レシーバー収納外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】13×19×6機能接続先切り替え(USB2.4GHz無線)保証期間1年間本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×107×38電池寿命1回の満充電で最長約7カ月※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数6ボタン※ホイールボタンを含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetoothLowEnergy読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
ダニエル電池実験器(生徒用) D-M ナリカダニエル電池実験器(生徒用) D-Mナリカ
27,000税込29,700
1セット
6日以内出荷
手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。
仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-Mナリカ
30,200税込33,220
1セット
16日以内出荷
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-M ナリカダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-Mナリカ
26,850税込29,535
1セット
16日以内出荷
透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。
仕様必要試薬量:各40mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DT-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温度計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
26,800税込29,480
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm)72×151×35センサーSK熱電対熱電対コネクタANSI規格温度測定範囲(℃)-50~+300(付属センサ使用時)精度(℃)±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
シンプル懐中電灯 乾電池式 コンテック(KONTEC)シンプル懐中電灯 乾電池式コンテック(KONTEC)
499税込549
1個
4日以内出荷
最長約50時間点灯する安心のロングライフ
用途暗所の行動照明電源単三乾電池×2本(別売)光束(Lm)38点灯時間(時間)約50
充電器 乾電池式 HAC充電器 乾電池式HAC
739税込813
1個
翌々日出荷
単三乾電池3本を電源として、携帯電話などの充電が可能。
用途携帯電話などの非常時の充電に。材質ABS出力DC5V/800mA(最大)電源単三乾電池×3本(別売)本体サイズ(mm)約W53×H87×D17
制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズ GSユアサ制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズGSユアサ
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
3C10A放電で11分間保持を可能にした、優れた高率放電特性~UPSに最適です極板構成・セル間接続構造・端子構造などに先進の技術を取り入れ、ひとクラス上の高率放電性能を実現しました。例えば、3C10A放電での持続時間は11分となり、従来の小形制御弁式鉛蓄電池の1.8倍(メーカー比)。同じ停電補償時間を得るなら、従来よりもひとまわり小さい蓄電池で済みます。約5~6年の寿命が期待できる設計フロート充電使用(25℃、2C10A放電)で約5~6年の寿命が期待できます。難燃材料を採用した仕様安全性を考慮して、電槽と蓋には難燃材料を使用しました。(V-O相当)ナットインサート形端子により、バー接続が容易銅合金製ナットインサートの端子構造を採用。これによりバー接続が容易になり、信頼性の高い蓄電池間接続が可能になりました。扱いやすいトップフラットでコンパクトな設計トップフラットの蓄電池形状に加え、新式の把手開口一体構造を採用。これにより、据付移動などの取り扱い作業が簡単になりました。
用途UPS計測、計装機器公称電圧(V)12
ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめるサウンドを彩るイルミネーション高音質再生屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめますワイドFM(FM補完放送)対応USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1774使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 1A (USB-C給電)最大出力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)取扱説明書(4.19MB)microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
LED電球E17広配光60形 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光60形Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
11日以内出荷
ネック部分がスリムなミニクリプトン電球。同等形状のLED電球広配光タイプ。調光不可、断熱材成功器具対応、密閉器具対応
質量(g)52備考調光器具不可、断熱材施工器具対応、密閉器具対応、屋外器具対応消費電力(W)6.7定格AC100V(50/60Hz)口金E17全光束(Lm)760(小型電球60W相当)定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)40×79光色昼光色相当(6500K)
LED電球 E26 ブライトライトLED電球 E26ブライトライト
499税込549
1個
6日以内出荷
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ規格A60電源AC100V管径(Φmm)60口金E26定格寿命(時間)30000外径×長さL(Φ×mm)60×108始動方式AC100V直接印可光源色昼白色点灯方向点灯方向自由形定格電圧 AC V100演色指数(Ra)Ra84調光の可否不可
急速充電電源タップ Libra急速充電電源タップLibra
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
コンセント(3口)+USB-A(2ポート)+Type-C(1ポート)搭載の急速充電電源タップ。コンセント×3個口(1400Wまで)、USB-A×2個口(出力3.6W)、TYPE-C×1個口(出力20W)を搭載。ホコリ防止シャッター付きで、ゴミやホコリの侵入による火災・感電事故を防止します。軽量84gのコンパクト設計。手のひらに収まるサイズで旅行や出張時に重宝します。スイングプラグ仕様なので、コンセントプラグはたたんで収納が可能です。
その他PSE認証取得ホワイト質量(g)約84出力AC100V×3ポート 最大1400W、USBポート×3 最大20W(USB-A:DC5V 2.4A[2ポート合計]、TYPE-C:5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×27入力AC100V 50/60Hz 15A保証期間初期不良のみ
ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタルダイクロハロゲン形LED電球東京メタル
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700
一般電球形LEDランプ 東京メタル一般電球形LEDランプ東京メタル
549税込604
1個
6日以内出荷
口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260
スマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 ロジテックスマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68ロジテック
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!財布・かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に入れておく」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 ※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨でも安心の、IP68の防塵・防水設計です。 ※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 ※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 ※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 ※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 ※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 ※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 ※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。仕様●環境条件(保管時湿度):10%~90% (ただし、結露なきこと)●繰り返し充電回数:最高300回●対応機種(Android):Android端末ブラック質量(g)約11外形寸法(mm)幅約85.5×奥行約54×高さ約1.7対応OS(Android)Android 15/14/13/12/11/10/9 ※2025年4月時点音量アラーム音量 60db充電時間約7時間 ※20℃~35℃の環境で充電することを推奨します。保証期間1年間防塵防水性能IP68動作湿度(%)20~80 (ただし、結露なきこと)充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のワイヤレス充電器に対応しております。※本製品にワイヤレス充電器は同梱しておりません。保管温度範囲(℃)-10~50連続待機時間最大6カ月動作温度範囲(℃)5~35
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプELPA
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付
用途ON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付仕様使用電池:単三形アルカリ乾電池x4本(別売)USB出力:DC5V / 1A外形寸法(約):幅62x高さ80x奥行19(mm)(最大値)質量(約):45g(電池・USBケーブル除く)付属品:USBケーブル0.5m(Type-A to Type-C)
【レンタル】赤外線放射温度計 A&D【レンタル】赤外線放射温度計A&D
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
赤外線放射温度計 AD-5616の特長は、非接触で温度測定が可能な点です。衛生面が重要視される場面や、高温・危険な環境でも安全に使用できます。また、レンタル対応により、必要な期間だけコストを抑えて利用可能です。さらに、レーザーマーカー機能を搭載しており、測定部位を正確に指定できるため、精密な作業にも適しています。
仕様●レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下●距離(D):測定範囲(S):2.08402777777778●上限/下限アラーム:-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)●熱電対温度計本体精度(周囲温度23℃±3℃):±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)●放射温度計 測定精度(周囲温度23℃±3℃):±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本測定範囲(mm)最小:Φ25電源単4形乾電池2本 電池寿命:約12時間以上(連続使用時、アルカリ電池使用)測定範囲(℃)-60~+1500本体質量(g)約385(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)最小表示(℃)0.1(-60~+999.9、 1(他の測定範囲)サービス分類レンタル
乾電池式充電器 ラスタバナナ乾電池式充電器ラスタバナナ
2,255税込2,481
1個
6日以内出荷
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)211(電池含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本出力電流1500mA
乾電池式充電器 ラスタバナナ乾電池式充電器ラスタバナナ
2,073税込2,280
1個
6日以内出荷
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。
用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)約208(電池6本含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本
シャント 分流器 はくでんシャント 分流器はくでん
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。
定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布 YAMAZEN(山善)くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から5日以内出荷
普段使いのモバイルバッテリーで暖まる電気ブランケット USB電源使用 本体丸洗いOK(洗濯機は使用できません) モバイルバッテリー収納ポケット付き タイマー:2時間自動OFFタイマー 表面温度:(強)約45℃/(中)約40℃/(弱)約35℃
用途電気毛布、ブランケット、毛布、着る毛布、ポンチョとして。節電 電気毛布 電気ひざ掛け毛布 電気ブランケット 膝掛け ひざかけ くるみケット 着るこたつ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら