2,127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定 サイズ45mm 材質亜鉛メッキ 適合サイズ(mm)たてとい45 適合メーカーパナソニック(ナショナル)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
1個
149 税込164
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆びないので塩害の多い地方にも適しています。ワンタッチで取り付け可能。コンパクト設計です。
材質6ナイロン
1本
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類立バンド 材質ステンレス 呼び径(A)50 適合管径(Φmm)60.5
1個
479 税込527
当日出荷

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)Φ42×1800 サイズ42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。60mmピッチ穴付きとなっています。整理にはフラットファイル・綴込表紙・リングファイルをご使用下さい。
穴間隔(mm)60 紙質上質紙 サイズ別寸ヨコ 寸法(縦×横)(mm)106×188 枚数100枚 仕様上質紙・複写なし
1冊(100枚)
219 税込241
当日出荷

安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
種別仮受・仮払消費税等表示欄付 サイズ別寸ヨコ 仕様上質紙・複写なし 寸法(mm)縦106×横188 枚数100 紙質上質紙 穴間隔(mm)60
1冊(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングとじ具を採用し、デザインもリニューアル。 伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。 保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。 サイズ/振替伝票用(テ-10・50N他用)。 とじ穴間隔/60mmピッチ。
サイズ振替伝票用(テ-10N・50他用) 材質表紙/R-PP 高さ(mm)118 外幅寸法(mm)223 背幅(mm)44 穴数2 収納寸法(mm)30 収納枚数(枚)300 とじ仕様60mmピッチ
1冊
409 税込450
当日出荷

伝票ファイル初のリングとじ具を採用で、中抜きができる。 振替伝票用。 ボード表紙。2穴。とじ厚30mm。60mmピッチ。サイズ118・222・45mm。 とじ具と表紙の分別廃棄可能。 青。
材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合) サイズ振替伝票用 寸法(mm)118×222×45 収納枚数(枚)300 幅(mm)222 高さ(mm)118 背幅(mm)45 穴数2 とじ厚(mm)30 紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)30 とじ仕様60mmピッチ グリーン購入法適合
1冊
309 税込340
当日出荷

60mmピッチ穴付きです。
サイズ別寸ヨコ 仕様2枚複写、行数の内1行は科目として[仮払消費税等・仮受消費税等]と記載しています。 寸法(mm)縦106×横194 組数50 紙質上質紙
1冊(50組)
349 税込384
当日出荷

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)7.3 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 入力電力(W)7.3 入力電流(A)0.13 ランプ効率(Lm/W)111 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。 仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH 適合B-、P- : M10圧着端子適用 質量(g)(LCDモニター): 75 使用温度範囲(℃)-10~+60 電流(A)ご利用推奨:350 ケーブル長(m)B+:1 精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1% 寸法(m)シールド線 :6 寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8 消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100 保証期間1年間 各種認証EMC 取扱説明書(37.21MB) 動作電圧(V)10-120
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

リングとじ具を採用し、デザインもチニューアル。 伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。 保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。
サイズ出金伝票用(テ-1N・2N他用) 材質表紙/R-PP 高さ(mm)118 外幅寸法(mm)179 背幅(mm)44 穴数2 収納寸法(mm)30 収納枚数(枚)300 とじ仕様60mmピッチ
1冊
359 税込395
当日出荷

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ハロゲンランプ形 配光角度(°)40 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED 口金E26 定格消費電力(W)7.1 全長(mm)110 最大径(Φmm)60 質量(g)48 定格入力電流(mA)130 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 保証期間LED5年 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃)100 限界温度(℃)60 常用温度(℃)60 熱電対銅・コンスタンタン 素線の種類T熱電対 被覆材ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)760 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)40 全長(mm)81 質量(g)34 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)LED電球60W型E17
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17 全光束(Lm)760 平均寿命(時間)40000 配光タイプ広配光
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)