軽量で便利な電気設備・工事用ハンマーのコンパクトタイプです。腰袋にすっぽり入る全長約200mmのコンパクトサイズです。便利な17mmソケット付です。
用途電気設備・工事用17mmソケット付ハンマーのショートタイプ。
種類電工ハンマー
主な用途電気・設備工事用
仕様17mmソケット(12角)付
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類電工ハンマー
全長(mm)約200
主な用途電気・設備工事用
トラスコ品番853-4470
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。
ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。
狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。
柄尻には便利な17mmソケット付。
種類電工ハンマー
全長(mm)約200
主な用途電気・設備工事用
タイプ先切型
仕様17mm(12角)ソケット付
質量(g)約340
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。
用途電気設備作業用ハンマー
全長(mm)300
関連資料(1.22MB)
電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。
用途電気・設備工事用ハンマー。
腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。
ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。
狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。
柄尻には便利な17mmソケット付。
種類電工ハンマー
全長(mm)約225
主な用途電気・設備工事用
タイプ先切型
仕様17mm(6角)ソケット付
質量(g)約375
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。
高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。
小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。
ショートサイズで、目標にピンポイント。
柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。
落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー
材質(頭)スチール/PVC
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)4~80
首振り角15度機能を備えた本締め可能なロングソケット
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
仕様ユニバーサル
首振角度(°)15
電気・設備作業用のハンマーです。ブリキヤ型です。柄尻に17mmソケット付です。
用途電気・設備工事用ハンマー。
仕様ブリキヤ型
全長(mm)270
質量(g)420
口径(mm)18×18
頭の全長(mm)103
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。
貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
種類電工ハンマー
全長(mm)185
寸法(mm)185
主な用途電気・設備工事用
仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応
質量(g)370
寸法a(mm)182
寸法b(mm)105
寸法c(mm)24
寸法d(mm)140
寸法e(mm)42
適合ソケット17mm
トラスコ品番369-4119
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
種類電工ハンマー
頭径(Φmm)21
全長(mm)200
主な用途電気・設備工事用
エスコ品番EA575WB-6
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類石頭ハンマー
全長(mm)約180
主な用途石工作業
呼び寸法0.45kg
質量(g)約640
頭部長(mm)約80
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー
モンキーレンチが使用可能
200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで)
握りやすいソフトグリップ
種類電工ハンマー
主な用途電気・設備工事用
現場で使えるポケットサイズのハンマーです。
腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)210
主な用途石工作業
頭の全長(mm)78
質量(g)650
トラスコ品番471-7112
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
超薄鋼口金ソケット
作業性抜群のヘッド
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
材質スチール、TPE(グリップ)
ボルトW3/8(9.5mm)
ボルトナット寸法17mm
ソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
関連資料(0.43MB)
先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
寸法(mm)104×30×295
質量(g)420
材質(柄部)TPE
材質(頭)鉄
関連資料(0.45MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ
玄能タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット)
本体寸法(mm)104×31×260
本体質量(g)440
材質スチール・TPE(グリップ)
関連資料(0.3MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
関連キーワード