2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして 長さ(mm)30 仕様ホルダー付 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 ピッチ(mm)(ミシン目)200 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別詰替用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)