適合機種サーマバインドTM30,500T
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ
レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。
レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。
表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11
収納枚数約40枚
収納枚数(枚)約40
1パック
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
穴を開けずに1ランク上をいく製本。ホッチキスでとめて製本テープを貼るだけの簡単製本。裏表紙側に名刺をはさめるスリット入。
サイズA4-S
種類プレゼンテーション用ファイル、製本ファイル
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質表紙:ポリプロピレン(透明)、背:紙クロス(色付)
厚さ(mm)表紙シート:0.2
外形寸法(縦×横)(mm)297X234
収容数60枚
ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。
テープカラーで色別分類。
書類量に応じて3段階に折り曲げ。
高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。
材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス
厚さ(mm)表紙生地/0.2
サイズA4タテ
エコマーク認定認定
収納枚数60
縦(mm)297
横(mm)234
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 095
薄とじから厚とじまで幅広く対応。1枚から95枚までの書類を簡単にステープラー(ホッチキス)で製本できます。
カバーに貼ってある製本テープで、簡単スピーディーに製本可能。ステープル(ホッチキス)どめの製本なので、かさばりません。
中身がよく見える透明PP製カバーです。研修会のテキスト・提案書・企画書・マニュアルなどに最適です。
サイズA4-S
材質本体:R-PP
縦(mm)305
横(mm)250
紙質再生材配合率/本体:R-PP50%
再生材配合率/R-PET80%
製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。
サイズA4
仕様クリヤーシート
材質R-PET
厚さ(mm)0.2
寸法(縦×横)(mm)298×211
1パック(20枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質EVA
色透明
温度(℃)(融解接着)160~210
粘度16500CPS
軟化点(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
製本カバー背部の内側に塗布された接着剤を熱で溶かしてとじるので抜け落ちの心配もありません。
用途提出書類を美しく製本。
サイズA4-S
材質表紙:R-PET(厚み0.2mm)、裏表紙:上質紙(厚み0.25mm)
縦(mm)298
横(mm)212
この商品は5冊入りです。
企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。
表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
最大約50枚程度の書類まで対応可能。
とじ部分が見えないすっきりした形式です。
材質/PP(表)、カード紙(裏)。
用途ステープラー(ホッチキス)でとめて貼り付けるだけの簡単製本
材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)
サイズA4-S長辺とじ
縦(mm)305
横(mm)245
紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。
スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。
両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。
スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。
タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。
サイズA4・タテ型(S型)
材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール
厚さ(mm)表紙生地/0.2
グリーン購入法適合
印刷インキによるカールが起きないので、プレゼン用資料などに最適です。
材質表紙/R-PET、レール/PS
色レール/白
エコマーク認定認定
厚さ(μm)PETシート/180
紙質再生材配合率/表紙:R-PET80%
収納枚数(枚)約20
エコマーク認定番号17 112 137
サイズA4タテ
色白
仕様とじ具の種類:レール式
材質PP製、PVC
幅(mm)221
高さ(mm)307
質量(g)340
タイプタテ型
背幅(mm)6
アズワン品番64-8832-77
収納枚数(枚)20
1パック(10冊)
¥589
税込¥648
当日出荷
透明PETを使用したレールクリヤーホルダー。透明度が高いので、プレゼン用資料に最適。印刷インクによるカールがおきないのでカタログやパンフレットをとじるのにも適しています。
サイズA4-S
寸法(mm)307×220
背幅(mm)7
収納枚数(枚)約20
使いやすさと環境にこだわった、回転スライド式レールファイル。表紙に厚さ0.3mmのシートを使っているので、とじた資料をしっかり保護します。色分けして整理できるので便利です。
サイズA4タテ
幅(mm)220
高さ(mm)307
背幅(mm)7
材質(表紙)再生PP
材質(とじ具)PS
収納枚数(枚)20程度
とじ具の種類スライドクリップ式
この商品は5冊入りです。
企画書、報告書、レポートなどの提出書類に最適です。
表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
50枚から100枚程度の書類まで対応可能。
とじ部分が見えないすっきりした形式です。
材質/PP(表)、カード紙(裏)。
サイズA4-S
材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)
縦(mm)305
横(mm)251
紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
関連キーワード