カテゴリ

  • 農具(8)
    • 草削り(8)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「とれ太」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオンウォーターカールアップ パーマリンケミカルイオンウォーターカールアップパーマリンケミカル
799税込879
1本(60mL)ほか
3日以内出荷
頑固な硬毛、太毛のため、ヘアアイロンで巻き髪しても、カールがすぐとれてしまう方のダウンスタイル(巻き髪)のベースメイクに。パーティー、お出かけスタイル、ブライダル、和装、あらゆるシーンで、クレンジングが大変な、仕上げ用スプレーを使用しなくても驚きのキープ力を実現。また、簡単に洗い流せるため、エクステンションをつけている方でも安心してお使いいただけます。
用途巻き髪&アップ用
H.D.カーボン船ハリス デュエルH.D.カーボン船ハリスデュエル
1,298税込1,428
1個(100m)ほか
8日以内出荷
元祖 船ハリス。プロ専用開発のフロロカーボン100%漁業糸です。巻きグセがつきにくい太判スプール採用。デュエル 「H.D.カーボン船ハリス」 は、沈みが早い・水中で見えにくい・吸水せず紫外線に強い、といったフロロカーボン独自の特性はそのままに、特殊フッ素系強化樹脂加工による鋭い水切れと耐摩擦性を加え、基本性能を飛躍的に向上しました。各号数に最適の柔軟性と性質を与え、あらゆる状況、対象魚に高水準で対応する強さと使いやすさを追求しました。シャキッとしたハリとコシ。枝糸が絡みにくく手返し向上。巻グセがとれやすく、結びもスムーズ。耐ショック性向上。太糸特有のこわばりを抑え自然な誘いを実現しています。比重:1.78
材質フロロカーボンクリアー比重1.78
とれ太プレミアム ドウカンとれ太プレミアムドウカン(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。 するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。 地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。 軽量アルミハンドル柄。 収納もコンパクトで持ち運びに便利。 刃はサビに強いメッキ仕上げ。
全長(mm)1290質量(g)350刃幅(mm)80
イヤホン カナル型   ATH-CKS1100X [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] audio-technicaイヤホン カナル型 ATH-CKS1100X [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]audio-technica
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
曇りのない重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー 極まる高解像度再生でハイレゾ音源を鮮明に再現 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用 L/Rch独立のスタッカード撚り線コードでクロストークの少ない信号伝送 ノイズへの耐性とメンテナンス性に優れたオーディオ専用設計の着脱式コネクター(A2DC※)を採用 「ATH-CKS1100X」は、オーディオテクニカのイヤホンのラインナップの中でも、特に強い音作りの面でのキャラ立ちを与えられている「SOLID BASS」シリーズの有線タイプにおけるハイエンド機。 先代「ATH-CKS1100」に「X」を付け加えた型番からはバージョンアップ機のような印象を受けるかもしれないが、その内容は思い切ったフルモデルチェンジだ。その狙いは、同シリーズらしい重低音+高解像度はそのままに、よりコンパクトでフィット感にも優れたイヤホンへの進化を実現することだ。 ドライバーの口径は大型ではあるがこれまでよりやや小さくなり、その数も1基だ。独特のベントシステムも非搭載。一方で従来機よりも大幅な小型化を実現して、装着感も向上させた。しかしそれでいてそのサウンドは、紛れもなくSOLID BASSだ。 今回、生産完了となった従来機ATH-CKS1100と比較しながら本機の音質をチェックした。 まず一聴して感じるのは、従来機と比べて高域は綺麗に伸ばしていること。低域に対して高域が不自然に鋭く目立つようなことがなく、すっと整った印象だ。低域は沈みの深さだけをとれば従来機だが、本機は中域寄りの音の太さまで再現。女性ボーカルのしなやかさやロックやポップスの音域でのベースの迫力なら本機、クラブ系のディープなベースのまとめ方では従来機に優位を感じる。 どちらもSOLID BASSサウンドであり、どちらもハイエンドクオリティ。それを共通の基盤とした上で、それぞれ異なる個性も備えていると理解してほしい。 リケーブル端子は引き続きA2DCなので、Bluetoothアダプターケーブル「AT-WLA1」を含め、これまでのオプションケーブルも利用可能。A2DC端子は耐久性にも自信ありとのことなので、ワイヤレスとワイヤードの頻繁な使い分けにも安心感がある。 「SOLID BASS」のサウンドコンセプトはそのままに、シンプルかつコンパクトに生まれ変わったATH-CKS1100X。従来機のように低域再現に特化した技術を用いるのではなく、ドライバーの刷新やアコースティックなチューニングの追い込みなどによって基礎性能を向上させることで、SOLID BASS最上位機に相応しい重低音と高解像度を両立させたモデルだ。その提案性と実力をその耳で確かめてみてほしい。 文:高橋 敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ L型) ケース、イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約9(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)入力端子A2DCコネクタージャック再生周波数帯域(Hz)5~45000インピーダンス(Ω)11ドライバーユニット(Φmm)11最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)106イヤホン形状カナル型
キング 芯糸 フジックス[縫製用品]キング 芯糸フジックス[縫製用品](1件のレビュー)
839税込923
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
「ボタンホール」を美しく仕上げるには、上質なボタン穴かがり用縫い糸を使用することが大切ですが、「ボタンホール」の形状や耐久性にも影響する<芯糸>の選択もおろそかにできません。 「機能的」で「装飾性」があり、バランスのとれたフォルムをつくるために生地や縫い糸にマッチする<芯糸>の選択にも、細かい気配りが必要です。 手縫いステッチ、コード刺しゅうにもお使いいただけます。 スムーズな縫い心地とふっくらした太さでステッチがいっそう楽しいものになります。
用途ボタンホール関連資料糸見本帳
水草とれ太ビッグ 替刃 ドウカン水草とれ太ビッグ 替刃ドウカン(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品ネジ2本適合本体DK-818刃幅(mm)110
水田熊手 水草とれ太ビッグ ドウカン水田熊手 水草とれ太ビッグドウカン(26件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450質量(g)450刃幅(mm)110柄長さ(mm)1350適合替刃DK-818K
水草とれ太 替刃 ドウカン水草とれ太 替刃ドウカン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
付属品ネジ2本適合本体DK-816刃幅(mm)80
水田熊手 水草とれ太 ドウカン水田熊手 水草とれ太ドウカン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm)1445質量(g)430刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-816K
雑草抜きごそっととれ太 片手用 ドウカン雑草抜きごそっととれ太 片手用ドウカン(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm)260トラスコ品番770-0288刃幅(mm)80
ごそっととれ太 替刃 ドウカンごそっととれ太 替刃ドウカン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品ネジ2本トラスコ品番770-0270適合本体DK-811刃幅(mm)80
雑草抜きごそっととれ太 長柄 ドウカン雑草抜きごそっととれ太 長柄ドウカン(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
ごそっととれ太特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら