63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類トンカチ 頭径(Φmm)22 全長(mm)294 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g)360 頭部幅(mm)124
1本
569 税込626
当日出荷

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両口ハンマー モノタロウ 動画あり
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)300 質量(kg)約1.1 ブラック 規格0.9kg 頭径(Φmm)37 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)290 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 呼称#3/4 頭部長(mm)140 質量(g)410 トラスコ品番123-5303 主な用途溶接作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 全長(mm)301 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 呼称#3/4 質量(g)438 トラスコ品番232-7244 主な用途溶接作業
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)155 頭質量(g)460 刃幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

王将(須佐製作所)ケレンハンマー
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途解体作業 サイズ 口径(Φmm)20×20 頭の全長(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)132 頭質量(g)460 刃幅(mm)60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

種類トンカチ 頭径(Φmm)21 材質(柄部) 主な用途解体作業 頭質量(g)370 刃幅(mm)27
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

王将(須佐製作所)ブロック鎚
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンガ屋鎚とも呼ばれ、刃の部分で割る。
用途ハツリ作業に便利。 種類片口ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部)白樫(ニス塗り) 主な用途打ち込み作業/鉄工作業 頭径(Φmm)21
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

オーエッチ工業トンカチハンマー
エコ商品
刃の部分でハツリ、割り作業ができる
用途建築、土木用 種類トンカチ 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途建築作業/土木作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 頭の全長(mm)165 頭質量(g)320 刃幅(mm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

本鍛造品です。刃の部分はハツリ・割り作業に使用できます。
用途木材への釘打ち。 種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類溶接用ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575WJ-12
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

溶接時の必需品です。溶接時のスパッタなどを落とす作業に最適です。サビ・バリ落しにも使用できます。
用途溶接時のスパッタなどを落とす作業。 刃幅(mm)22 材質(柄部)木柄
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

刃の部分が長くブロックを割りやすい形状になっている。
種類トンカチ 全長(mm)24 材質(頭)S55C 材質(柄部)白樫(ニス塗り) 主な用途打ち込み作業
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

種類溶接用ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575WJ-11
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に最適です。レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に使用できます。
用途レンガ・ブロックのハツリ・割り作業。 種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途建築作業/土木作業 頭部幅(mm)21
1本
2,798 税込3,078
9日以内出荷

種類トンカチ 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途解体作業 エスコ品番EA575YM-24
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

種類トンカチ 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途解体作業 エスコ品番EA575YM-12
1個
5,910 税込6,501
欠品中

王将(須佐製作所)超硬付ブロックハンマー
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(Φmm)20×22 頭の全長(mm)117 寸法(mm)21 トラスコ品番818-4255 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

王将(須佐製作所)ブロックハンマー
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(Φmm)20×22 頭の全長(mm)115 寸法(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

王将(須佐製作所)トンカチ鎚
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,188 税込2,407
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)カワラ屋鎚
細長くとがった先端部で瓦の針金を通す穴を開けたり、ハツリ、ボロ落しに用いられます。 又、柄には目盛りが刻んである角柄を使っています。
種類トンカチ 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途解体作業
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)