こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。
種類ネイルハンマー
材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ
材質(柄部)スチール
主な用途打ち込み作業
材質(グリップ)TPR/PP
柄厚さ(mm)1.2
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類トンカチ
頭径(Φmm)28
全長(mm)330
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)TPR
主な用途溶接作業
質量(g)1085
頭部長(mm)106.0
トラスコ品番280-2864
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)特殊ウレタン
材質(柄部)特殊ウレタン
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
引き抜きグラスファイバーで強度抜群。
カケ等の破損から身を守る強化プラスチックカバー。
手に優しいエラストマゴム。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)395
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
材質(グリップ)エラストマゴム
電気工事に適しています。
軽くて、短くて丈夫な柄。(材質:ポリカーボネイト)
17 mm ボックスが付いているため、ナット締付に。(200 mm まで締付可能)
種類電工ハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)255
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)ポリカーボネート
主な用途電気・設備工事用
トラスコ品番395-8671
質量(g)340
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
関連キーワード