「どのう 吸水」の検索結果

108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケ商事簡単吸水土のう
蛇口からすぐ給水。水害の初期防水に。 使用前は薄い布のような状態ですが吸水することにより、約12kgの土が入ったような『土のう』になります。 これにより、道路、地下、家屋への水の侵入を防ぎます。
寸法(mm)400×600 材質(外装)ポリエステル不織布、(中材)高吸水性樹脂<吸水ポリマー> 質量(g)(吸水前)140、(吸水後)12000<最大吸水値>
1袋(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

土NO袋 (吸水) 丸和ケミカル 動画あり
丸和ケミカル土NO袋 (吸水)
RoHS
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。 土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。 必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。 メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。 また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。 これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。 ・専用の脱水剤で適切に処理できる 土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。 マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、 排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。 水に浸けて約5分で完成 片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい 使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として 寸法(mm)490×360×5 (使用前) 材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー 材質(すべり止め)PVC 材質(耳紐)ポリエステル 最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後) 質量(g)180(使用前) 質量(kg)約10(吸水後)
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150 仕様吸水時間2分 トラスコ品番475-8609 材質吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布 質量(kg)(吸水後)20 質量(g)270
1セット(10袋)
15,980 税込17,578
当日出荷

土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。 軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。 安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。 脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150 質量(g/枚)400 トラスコ品番356-1623 材質外:麻内袋:ポリエステル不織布 質量(kg)(吸収後)17 質量(g)400 時間吸水時間/約5分
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
1ケース(20枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MKD-10 【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう アイリスオーヤマ 動画あり
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等 材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布 質量(kg)(使用時)約16/袋 時間完成まで:約3分 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

土No袋(箱型)と膨らませるための「専用水槽」と「脱水剤」のセットです。 水害対策に最低限必要なものが一箱にまとめられており、いざという時にもすぐに対応することが可能です。
材質土No袋:不織布・天然ゴム(外装)、吸水ポリマー(吸水材)、脱水剤:無機塩類混合物、専用水槽:ポリプロピレン(PP) トラスコ品番759-0083 セット内容土No袋(箱型)20枚、脱水剤20個、専用水槽1個 幅(mm)790 質量(kg)15 高さ(mm)235 奥行(mm)510
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷

吸水速乾マット ウォーターホース T クリーンテックス・ジャパン 動画あり
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。 マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。 マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。 エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。 材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工) 厚さ(mm)8 規格防炎認定商品
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 定期注文
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm)480×600 種別再生材使用 材質ポリエチレン他 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 再生材使用率(%)80
1袋(5枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収) 浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。 店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。 ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です) 従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。 積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。 扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。 寸法(mm)1250×330 トラスコ品番433-4361 材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー 質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1枚で約19Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)。吸水土のうとしても使用可能。高さ70cmからの落下試験クリア。使用前は薄くて軽量のため備蓄にも最適。吸水後サイズ:約35×50×14cm
用途吸水土のうとして。防災用 吸水シート 吸水土のう 雨漏り 水漏れ 浸水 漏水対策 水害対策 水たまり 大雨 豪雨 台風 グラウンド 防災用品 備蓄 備え 非常用 材質不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙 寸法(cm)45×60
1箱(10枚×5袋)
68,980 税込75,878
6日以内出荷

豪雨や台風などによる浸水防止に大活躍!。・高吸水性ポリマーが水でふくらみ、わずか5分程度で使える状態に。・(吸水前)約300gから(吸水後)約18kgまで重くなるので、しっかり安定。・丈夫な不織布を使用しているので、破れにくい。・使用後は一般ごみでの廃棄が可能です。・吸水前は非常に薄く軽い状態なので、保管に場所を取りません。
用途豪雨や台風などによる浸水防止に 材質高吸水性ポリマー、ポリエチレン 質量(g)(吸水前)約300、(吸水後)約18000 入数(枚)10枚 寸法(cm)(吸水前)約60×40、(吸水後)約60×40×14
1袋(10枚)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

土のう袋 PE製 グリーンライン モノタロウ 定期注文
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。 保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋) 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン他 質量(g)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水ポリマーを全面に貼り付けた不織布の袋を中に入れた事で、最短2分で膨らみます。吸水後は段積みをしやすい直方体になります。
材質吸水性ポリマー、不織布 トラスコ品番856-3679 寸法(mm)400×600 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ9 1151
1セット(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

都市型水害に活躍!土不要の吸水土嚢袋 四隅の紐で固定も可能!安心の日本製 土や砂を使わずに水だけで膨らみます。吸水前は、軽くコンパクトで保管に場所を取りません。 1袋につき約10Lの水に浸してもみほぐします。約10分程度で吸水し、約10~15Kgの土のう袋になります。 四隅に紐が付いているので、何かに固定したり、土のう袋同士と結んで流れにくくすることもできます。 日本製の高吸水ポリマーを使用しており、水分吸水率が高く急速に膨らみます。使用状況によっては異なる場合もございます。 家屋や店舗、また車庫・地下室への流入防止など、さまざまな浸水災害に役立ちます。 使用後は中央あたりをカッターで切って3~4日天日干しした後、一般ごみとして処理できます。
用途土のう袋・水のう袋、防災・減災・災害時や緊急時の備えに、線状降水帯による大雨対策に、地下鉄・店舗・家屋・ガレージなどへの流水対策に、排水溝や汚水の逆流対策に、 材質【土のう袋】不織布 【紐】ポリエステル 【凝固剤】吸水ポリマー 寸法(mm)約350×500 質量(kg)吸水膨張後:約10~15 入数(枚)5
1セット(5枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

ワールドクラフト防災 水のう袋 7枚入
もしものときの災害対策。 水だけ簡単、土・砂 不要。 水だけなので捨てるときも流すだけ。 繰り返し使えて経済的、吸水ポリマー不使用なので処理が簡単。 食品衛生法適合なので水の備蓄も可能。
用途目安として幅約25cm、水位約7.5cmをせき止めることが1袋で可能です。 水を注ぐだけで使用できるので土のうとくらべても簡易です。 後処理も水を捨てるだけでで簡単です。 材質(本体)PET・ナイロン・PE、(注ぎ口)PE 質量(kg)注水時:約12.1 質量(g)使用前:約83 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用前:約380×520×0.38、注水時:約360×480×120
1個(7枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

吸水バッグ 三洋 動画あり
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。 対応 材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
1袋(20枚)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土を使用していない土のう。水に浸すと体積が約20倍に! 軽くて薄くて場所いらず、残留水の給水用途にも
寸法(mm)給水前:500×400×5、給水後:450×350×110 使用期限製造日和5年間
1セット(50枚)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2~3回の再利用が可能です。 水に反応して約3分で土のうになります。 外袋は麻素材で滑りにくく強靭です。 無毒性高吸水ポリマーを天然の麻素材で包んでいます。 自然放置や焼却しても無害です。
用途水害、浸水対策に。地下道、地階への流入防止に。水路誘導などに。 トラスコ品番363-9471 材質麻素材、真水向きの超高吸水ポリマー 質量(kg)吸水後:8 高さ(mm)2 入数(枚)パック:30 寸法(縦×横×厚さ)(mm)吸水前:420×300×2 縦(mm)420 横(mm)300
1箱
48,980 税込53,878
翌々日出荷

簡易止水用の水のうです。 水(淡水)に浸すと、約90秒で高さ約14cm、重さ約10kgの水のうが出来上がる為、土木工事・災害時等で役立ちます。 土・土を詰める時間・労力等がないといった状況でも素早い浸水対策が可能です。 ※消費期限:2028年6月
用途土木工事・災害時等
1セット(7枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2~3回の再利用ができます。積み上げた時に滑りにくく、強靭です。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています
用途家屋、店舗、車庫等の浸水防止 地下道、地階への流入防止 工事現場などへの流入防止 材質麻(吸水材/無毒性高吸水ポリマー) 寸法(mm)420×300 質量(kg)吸水前/200g・吸水後/8 アズワン品番65-2319-35
1パック(30枚)
51,900 税込57,090
翌日出荷

独自開発の生地を使用しているため吸水後に中のゲルが染み出しにくいです。
用途都市型災害の初期防水に最適 仕様吸水時間:3分 付属品取扱説明書(耐水氏仕様)1枚、膨張・脱水兼用の専用ポリ袋4枚 トラスコ品番422-6027 材質外装:ポリエステル・ポリプロピレン 寸法(mm)(吸水後)縦550×横350×厚さ120 質量(kg)吸水後:15 本体寸法(mm)(吸水前)縦600×横400×厚さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

寸法(mm)600×420 材質麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー) 質量(kg)吸水後:20 質量(g)吸水前:400 タイプ再利用タイプ
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

注意/淡水用です。 緊急時の応急対策用です。 長期間のご使用はお避け下さい。
材質麻(吸収材/吸水ポリマー)
1組(5枚)
6,200 税込6,820
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助 材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック 寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後) 質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン不織布(吸水材/吸水ポリマー)
1組(5枚)
7,600 税込8,360
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水土のうを有事の際に短時間で作成できるよう、必要な資材をセットにしました。 今回選定した吸水土のうは、「短時間で、大きく膨らむ」ものです。 「土のうにするまでの吸水時間が長い」「膨らみが少なく、土のうを積みかさねた時に高さが足りない」 このような状態ですと、いざという時に使い物になりません。 厳選した吸水土のうは品質、価格ともバランスがとれた製品です。
用途「店舗」「住宅」などの入り口からの浸水防止。 「川の増水時」「土石流発生時」の簡易堤防。 「地下道」「地下駐車場」などへの流入防止。 「鉄道線路」「道路へのあふれ水防止」「ガケ崩れ防止」のための回し水用。 「水道管工事」「ガス管工事」「球場」「競技場」などのたまり水の吸水除去用。 「ゴルフ場のバンカー」や「浸水による通行止め箇所」の除水用として。 「雪解け水」「大雨時の水路誘導」「工事現場」などへの流入防止用。 セット内容アクアブロック× 20袋、脱水剤4kg × 1 本、計量カップ1L × 1個、水のう運搬用台車 × 1台、ゴム手袋L × 2双、透明ビニール袋 × 10枚/袋、水のう作成用ケース × 1 台
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷

水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助 材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック 寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後) 質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
1箱
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助 材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック 寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後) 質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助 材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック 寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後) 質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
1箱
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ヒロ・コーポレーション連結式吸水土のう
同じ商品なら連結出来る!。約8分で膨らむ!。吸水後はBOX型で積み上げが容易!。四隅に連結用のひも付き
用途住宅への浸水防止、水路への誘導に 材質高吸水ポリマー、不織布 本体質量(g)(保管時)340 本体質量(kg)(吸水後)22 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管時:約210×約210×約50 吸水後:約400×約390×約150
1個ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助 材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック 寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後) 質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
1箱
32,980 税込36,278
3日以内出荷

吸水式簡易土のう 北川工業 動画あり
吸水式簡単土のうです。薄くて軽いので保管スペースを取りません。備えて安心。出入口やシャッター周りの浸水対策に便利です。[ご使用方法]。設置時。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2ごみ袋の中に水を注ぎ本製品に水を吸収させます。3本製品が膨らみきったら完成です。(約5分)。[ポイント]。・お風呂の浴槽で作業するとより簡単です。・浸水等の状況にあわせて2個~3個積み上げると効果的です。・建物の内側、外側共に設置すると効果的です。・ブルーシートやレジャーシートを敷いた上に本製品を設置すると止水効果が高まります。水漏れ、雨漏りなど家庭内の水のトラブル時は本体に水を吸収させずシート状のまま設置してください。[処分時]。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2本製品の上に付属の脱水剤をすべてふりかけ、ごみ袋の口を縛ります。3脱水剤と本製品がなじむようにもみこんでください。4約10分後、まず本製品をごみ袋の上から押しつぶしてある程度水を抜き、その後絞って脱水させてから一般ごみとして処分してください。(自治体等のルールに従ってください。)。脱水剤を使用する際は手が荒れる場合がありますのでゴム手袋などを着用してください。外側の不織布を切らないでください。中身が飛び出すことがございます。しぼった水は排水溝に流しても問題ございません。脱水剤を使用しない場合は天日干しで水を蒸発させてください。(時間がかかる場合がございます。)
用途浸水防止用の土のうに 材質不織布(PP)、高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム)
1箱(10枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KPD-W1R4S 吸水式簡易土のうセット 北川工業 動画あり
吸水式簡単土のうのセット品です。土のうのワイドタイプ1個、レギュラータイプ4個、専用の脱水剤と吸水・脱水・ブルーシート代わりに使えるポリ袋が入ったセットになります。薄くて軽いので保管スペースを取りません。備えて安心。出入口やシャッター周りの浸水対策に便利です。[ご使用方法]。設置時。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2ごみ袋の中に水を注ぎ本製品に水を吸収させます。3本製品が膨らみきったら完成です。(約5分)。[ポイント]。・お風呂の浴槽で作業するとより簡単です。・浸水等の状況にあわせて2個~3個積み上げると効果的です。・建物の内側、外側共に設置すると効果的です。・ブルーシートやレジャーシートを敷いた上に本製品を設置すると止水効果が高まります。水漏れ、雨漏りなど家庭内の水のトラブル時は本体に水を吸収させずシート状のまま設置してください。[処分時]。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2本製品の上に付属の脱水剤をすべてふりかけ、ごみ袋の口を縛ります。レギュラーサイズは1個、ワイドサイズは2~3個使用して下さい。3脱水剤と本製品がなじむようにもみこんでください。4約10分後、まず本製品をごみ袋の上から押しつぶしてある程度水を抜き、その後絞って脱水させてから一般ごみとして処分してください。(自治体等のルールに従ってください。)。脱水剤を使用する際は手が荒れる場合がありますのでゴム手袋などを着用してください。外側の不織布を切らないでください。中身が飛び出すことがございます。しぼった水は排水溝に流しても問題ございません。脱水剤を使用しない場合は天日干しで水を蒸発させてください。(時間がかかる場合がございます。)
用途浸水防止用の土のうに セット内容ワイドタイプ1個、レギュラータイプ4個、脱水剤7個、90Lポリ袋5袋 材質不織布(PP)、高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム) 寸法(cm)レギュラータイプ吸水後:約55×約30×10、ワイドタイプ吸水後:約110×約30×10
1箱(5セット)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

速い!:水に反応して数分で膨張します。吸水前はわずか0.2kg。 簡単!:槌の詰め込み作業が不要。扱いが簡単!! 従来の土嚢に比べ保管場所の削減でき、50袋で土砂750kgに相当!!
用途緊急災害補助用品。水に反応して膨張して土嚢袋になります。誰でも扱いが簡単です。 仕様吸水時間:2分 寸法(mm)吸水前:600×360×5、吸水後:560×310×120 質量(kg)吸水前:0.2、吸水後:15 保存期間(年)製造日より4(屋内冷暗所保管)
1箱(50袋)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

水につけるだけ!約3分で完成する吸水式土のう袋です。四隅に付いているヒモで連結等をすることができます。土や砂を別途用意する必要がありません。
用途水害対策。家屋などへの浸水防止。 トラスコ品番686-1874 材質不織布(滑り止め:天然ゴム)、吸水ポリマー 質量(kg)【吸水後】15 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【吸水前】400×600×10【吸水後】400×600×150 吸水方式3分
1組(5枚)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

水につけるだけ!約3分で完成する吸水式土のう袋です。四隅に付いているヒモで連結等をすることができます。土や砂を別途用意する必要がありません。
用途水害対策。家屋などへの浸水防止。 トラスコ品番686-1875 材質不織布(滑り止め:天然ゴム)、吸水ポリマー 質量(kg)【吸水後】23 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【吸水前】300×500×10【吸水後】300×500×200 吸水方式3分
1組(5枚)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

水害対策に!土は不要!水に附けて浸けて3分で20~22kgの土のうができます。陰干し(風通しの良い場所)で自然乾燥させると、また再利用することができます。
材質袋:天然麻繊維/吸水材:高吸水性ポリマー 質量(g)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×5 アズワン品番64-9291-26 TKG品番9-2609-1501
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋 寸法(mm)使用時:約400×550×70、使用前:約480×570×2 質量(g)使用時:16k、使用前:110 入数10枚
1袋
5,720 税込6,292
8日以内出荷