材質硼珪酸ガラス-1
SEKIYAブランドの共通摺り合せなす型フラスコです。
共通摺合せになっていますので同じ規格でしたら栓と本体には互換性があります。
材質硬質1
種別ナス型フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
種別なす形フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。
用途精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
種別ナスフラスコ
材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
フラスコの外側をコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。コート剤のETFEは耐熱性(150℃)、耐薬品性に優れ透明度も損ないません。ロータリー用としてお使い頂けます。
タイプナス型フラスコ
コーティングETFEコート
共通摺合せ寸法(TS)29/42
側管共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通摺合せ寸法(TS)15/25
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
容量(mL)2000
TGK品番0000 13 57 24
SPC29
1個
¥20,196
税込¥22,216
3日以内出荷
仕様●色:白●容量mL:100●摺部:15/25●コード番号:020-15100●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番65-8667-81
1個
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
仕様●色:白●容量mL:10●摺部:15/25●コード番号:020-15010●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番65-8667-78
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
仕様●色:白●容量mL:50●摺部:19/33●コード番号:020-19050●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番65-8667-84
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
仕様●色:白●容量mL:5●摺部:15/25●コード番号:020-15005●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番65-8667-77
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
仕様●色:茶●容量mL:100●摺部:15/25●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:020-15100T●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番65-8668-20
1個
¥9,998
税込¥10,998
23日以内出荷
仕様●色:茶●容量mL:25●摺部:19/33●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:020-19025T●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番65-8668-22
1個
¥9,998
税込¥10,998
23日以内出荷
仕様●色:茶●容量mL:100●摺部:24/40●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:020-24100T●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番65-8668-26
1個
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
仕様●色:茶●容量mL:25●摺部:15/25●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:020-15025T●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番65-8668-18
1個
¥9,498
税込¥10,448
23日以内出荷
仕様●色:茶●容量mL:10●摺部:19/33●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:020-19010T●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番65-8668-21
1個
¥9,998
税込¥10,998
23日以内出荷
スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
種別ナスフラスコ
共通摺合せ寸法(TS)29/32
・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み!
・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。
・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール)
・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。
材質ほうけい酸ガラス
表面をフッ素樹脂でコーティングしたSEKIYAブランドのなす型フラスコです。従来の保護コーティングとは異なり、透明度の高いフッ素樹脂でコーティングしていますので内容物が容易に確認できます。フッ素樹脂ですのでもちろん耐薬品性に優れ、万が一破損した場合でも破片の飛散を防ぎます。
用途ロータリーエバポレーターにおいて蒸留フラスコとして使用します。
種別なす型フラスコ
材質(本体)硼珪酸ガラス
平底タイプのなす形フラスコです。ロータリーエバポレーターにサンプルを仕込む際、『できる限り省スペースで作業したい』 『フラスコを立てて使用したい』 とのご要望を受け商品化いたしました。なす形の特徴である蒸発効率の高さを活かしたまま、作業性が向上します。
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
材質ほうけい酸ガラス
関連キーワード
1
2
3
次へ