鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用
仕様鋼付
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)80
刃の種別両刃
刃長(mm)180
全長(mm)365
トラスコ品番818-8044
材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)755
柄長さ(mm)180
柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。
全長(mm)350
質量(g)720
刃長(mm)180
柄長さ(mm)180
材質(柄部)白樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。
全長(mm)380
質量(g)830
刃長(mm)180
柄長さ(mm)180
材質(柄部)白樫
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高級良質な安来鋼付。高耐久、切れ味の良い鉈です。柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。
柄長さ(mm)180
材質(柄部)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に
刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)
刃幅(mm)52
全長(mm)370(鉈)/355(鋸)
トラスコ品番818-8050
材質刃:SK-5鋼付、柄:樫
質量(g)705
刃形片刃
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。枝打ち・薪割り用。
材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
タイプ片刃
刃幅(mm)55
枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。
刃の種別片刃
本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。
片刃タイプ。
鉈ケース付。
用途山林の枝打ち、薮払い作業。
付属品鉈ケース
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
頭部高さ(mm)50
刃長(mm)180
全長(mm)365
トラスコ品番818-8042
材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫
質量(g)535
柄長さ(mm)180
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
美術大学、工芸専門学校等にも好評の本格的、鍛造竹割鉈です。竹が割りやすいように身が細くなっています。鋼は切れ味、耐久性に定評のある土佐オリジナル白鋼を使用しております。
用途竹トンボ、凧の骨組み、竹製バッグ、竹筒、竹籠などの竹細工加工に。
材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)5
全長(mm)325
タイプ鍔:黒丸輪
刃長(mm)180
刃形両刃
刃幅(mm)38
表面黒
1本
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。
大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。
もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
用途仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ
刃幅(mm)45
材質工具鋼(全鋼)
材質(柄部)プラスチック樹脂
柄長さ(mm)約180
材質(ケース)刃先保護用に樹脂ケース
全長(mm)約360
刃長(mm)約180
1本
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
コブ柄仕様で握りやすいです。
サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に
刃長(mm)180
刃幅(mm)52
全長(mm)365
トラスコ品番818-8048
材質刃:SK-5鋼付、柄:樫
質量(g)510
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。
両刃タイプ。
鉈ケース付。
用途山林の枝打ち、薮払い作業。
付属品鉈ケース
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
頭部高さ(mm)50
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)310
刃長(mm)180
質量(g)100
材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別鋼付
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ曲刃
目の粗さ荒目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ