精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
精密機器用の微細ねじ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
1袋入数(個)10
寸法L1(mm)0.5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
精密機器用の微細ねじ。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
軽量・高耐食性・非磁性・弾性
用途精密部品の締結
ラジコン・ドローンなど
ねじの呼びM1.2
ねじ長さ(mm)1.5
材質ゴムメタル
ねじピッチ(mm)0.25
十字穴番号0番
呼び径M1.2
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2
頭部高さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理ニッケル
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価白
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。
プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状なべ
関連キーワード