いたずら防止を目的としたねじです。十字穴の真ん中にピンが立っていて普通のドライバーでは回すことができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NG-206
長さ(mm)6
ねじ径M2
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状なべ
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
エスコ品番EA949NE-645
長さ(mm)45
ねじ径M6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AT-52
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥230
税込¥253
当日出荷
頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質/仕上ステンレス(SUS304相当)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESB-1170-AAA-0
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
1個
¥6,330
税込¥6,963
当日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状なべ
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじ規格並目
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ