つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82
適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)6.35
不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。
狭い場所での作業に最適です。
[[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。
識別しやすいカラー塗装です。
用途鉄用
全長(mm)85
適合M4~M5ねじ
トラスコ品番819-1403
セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
質量(g)33
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450
材質炭素鋼
全長(mm)65
質量(g)97
差込角(mm)6.35
対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
材質炭素鋼
全長(mm)65
対応軽症
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル7本組(DBZ-401)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
全長(mm)117
色グリーン/ブラック
質量(g)137
グリップ径(Φmm)24
適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト
差込角対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)65
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×24×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット
全長(mm)85
トラスコ品番469-8703
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE
質量(g)25
適合ねじM3~M6
差込角対辺(mm)6.35
1セット
¥529
税込¥582
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)18
対応軽症
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット
全長(mm)105
トラスコ品番483-3350
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE
軸長(mm)30
適合ねじM2~M4
差込角対辺(mm)6.35
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
GTドライヴ(DZ-70)と潰れたプラスネジを外せるネジバズーカ4本組(DBZ-22)のセット。独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。錆で固着したネジを叩いて緩める貫通グリップ。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
全長(mm)194
色グリーン/ブラック
質量(g)251
グリップ径(Φmm)38
適合ねじドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ
差込角対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)105
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容【7点】DBZ-310、DBZ-315、DBZ-320、DBZ-325、DBZ-330、DBZ-340、DBZ-350
材質炭素鋼
全長(mm)18
質量(g)30
差込角(mm)6.35
対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
GTドライヴ(DZ-70)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ4本組(DBZ-20)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
色グリーン/ブラック
質量(g)256
グリップ径(Φmm)38
適合ねじ対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト
差込角対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)105
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質炭素鋼[本体]
全長(mm)65
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質炭素鋼[ビット]/エラストマー・PP・炭素鋼[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]
全長(mm)117
グリップ部(mm)径:24
差込角対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質炭素鋼[本体]
全長(mm)18
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]
幅(mm)19.5
厚さ(mm)18.5
全長(mm)103
差込角対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード