なめらかな肌触りのリーズナブルなディスポタオル。
陰部清拭用途を想定した厚手で破れにくい素材を使用。
ノンアルコールタイプ。
シートサイズ(mm)250×300
松吉医科器械コード24-4029-00
1式(100本×10袋)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
好評の前開きラン型インナーに新しく「プラスチックホック式」が加わりました。プラスチックホック式なので着脱が楽にできます。前開きシャツでは希少な「ラン型」タイプのシャツです。肩部分は「縫い目を平らにした縫製」で着心地アップ。後ろ身頃が少し「長め」なので、背中が出にくくなっています。
材質綿100%
サイズ(cm)【適応身長】S:145~157・M:154~162・L:154~162・LL:154~162、(バスト)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~100
使用機器洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
個包装なので布タオルに比べて、交差感染のリスクを低減できます。
プレーンタイプの厚手のコットン不織布で、良い肌触りです。
ディスポタイプなので、布タオルのリユース製品に比べて清潔です。
用途入浴できない方への身体の拭き取り、皮膚に付着した便の除去、顔・手用、ご遺体の拭き取り
成分精製水・ベンザルコニウム塩化物・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
材質コットン・レーヨン
ヨウ素などの汚れを拭き取る「ハイポ」が入った清拭用タオル。
1枚ずつアルミ個包装されており、成分の蒸発を防ぎます。
ノンアルコールタイプ。
電子レンジやタオルウォーマーで温めて使えるウェットタイプ。
衛生的な個包装。
1枚でしっかりふける超大判サイズ。
素肌と同じ弱酸性。ノンアルコール・無香料・アロエエキス配合。
シートサイズ(mm)600×300
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
色白
材質パルプ+ポリプロピレン
厚さ(mm)0.49
質量(g)396(パック)
タイプ4ツ折
1枚の寸法(mm)300×330
サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
保湿剤(リピジュアR)配合の、お肌にやさしいノンアルコールタオルです。日本衛生材料工業で定めた「ウェットワイパー類の自主基準」を順守しています。温めても冷やしても使用可能です。1枚でたっぷりふける厚手の大判サイズです。
アズワン品番66-0013-54
こんなお得な商品も!

紙ウエス 布感覚で使えるタイプ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。
色ホワイト
種別レギュラー(厚み)
材質パルプ+ポリプロピレン不織布
規格RoHS指令適合
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カビや菌の発生を防止する薬液と塩素を除去した水道水を使用していますので、肌にやさしく安心です。しっとりと柔らかい手触りです。毛羽立ちが無く、繊維が脱落しませんので衛生的です。280×600mmは1枚で全身を清拭できる大判タイプです。
仕様無香料・ノンアルコール
成分軟水・安定化二酸化塩素
材質不織布(レーヨン・ポリエチレンテレフタレート)
綿100%の肌ざわりの良い肌着です。
しっかり留まるホック式ボタン。
タイプホック式
色ホワイト
混率(%)綿100
生地スムース
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別男女兼用
着脱かんたん!丸型マジックテープ式。前部と後部が分離可能。下腹部治療中の方に重宝。脚ぐりピコレース付です。
色オフホワイト
素材綿100%
洗濯方法洗濯機可(弱)、脱水機可、乾燥機不可
ベタつかずサラサラ感がうれしいクレープ生地。丸型マジック。後身が長いのでまくれあがりません。
材質綿100%
色ホワイト
性別紳士
丸マジック式ボタンでかんたん着脱、コットン100%素材で汗をすばやく吸収する介護用肌着です
マジックテープ式を採用し、着る・脱ぐ・ラクラク
綿100%のソフトな肌ざわりで、着脱せずに検温できる「検温用脇穴」付きです
用途介護用、入院・療養・リハビリ用に
材質綿100%
性別婦人
肩の縫い目も凹凸の少ないフラットシーマ―縫製で、肌にやさしい夏肌着。
ワンタッチテープ。
名札付。
洗濯機OK。
抗菌防臭保温(アロエ・キトサン加工)
色ラベンダー
混率(%)綿100
性別婦人
関連キーワード