「ぬれ縁」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14L ニッペホームプロダクツ油性木部用塗料 デッキ&ラティス 14Lニッペホームプロダクツ
24,980税込27,478
1缶
5日以内出荷から6日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、強力はっ水効果により木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板などの木部に。成分合成樹脂(アルキド)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)14主な用途木部塗布面積(m2)約80~140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性乾燥時間約12~24時間(夏30℃)、1~2日間(冬10℃)危険物の性状非水溶性
油性木部保護塗料 0.7L ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 0.7Lニッペホームプロダクツ
2,198税込2,418
1缶
翌日出荷から4日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)0.7主な用途木部塗布面積(m2)約7.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
木部用 水性ウッディガード 3.2L ニッペホームプロダクツ木部用 水性ウッディガード 3.2Lニッペホームプロダクツ
8,298税込9,128
1缶
翌日出荷
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番859-9114透明クリヤー容量(L)3.2主な用途木部塗布面積(m2)約24使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
木部用 水性ウッディガード 1.6L ニッペホームプロダクツ木部用 水性ウッディガード 1.6Lニッペホームプロダクツ
4,798税込5,278
1缶
翌々日出荷
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番859-9113透明クリヤー容量(L)1.6主な用途木部塗布面積(m2)約12使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
油性木部保護塗料 1.6L ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 1.6Lニッペホームプロダクツ
4,198税込4,618
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤容量(L)1.6主な用途木部塗布面積(m2)16危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)乾燥時間約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
油性木部保護塗料ステインガード ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガードニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1缶
4日以内出荷から6日以内出荷
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性
ぬれ縁 ノダぬれ縁ノダ
69,980税込76,978
1本
11日以内出荷
材質甲板、脚:桧/桁:米ツガ商品タイプ6尺タイプ
水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ水性ウッディガードニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1缶
当日出荷から翌々日出荷
マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水透明クリヤー危険物の類別非危険物乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
ウッドエポキシ接着剤 エスコウッドエポキシ接着剤エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
小口キャップ 新日軽(LIXIL)小口キャップ新日軽(LIXIL)
799税込879
1セット
7日以内出荷
セット内容4個入りブロンズ系適合シリーズぬれ縁
デッキボード3940(2枚) TOSTEM(LIXIL)デッキボード3940(2枚)TOSTEM(LIXIL)
37,980税込41,778
1セット(2枚)
7日以内出荷
セット内容2枚入、L=3940グレー適合シリーズぬれ縁
新型ぬれ縁 MK(丸喜金属本社)新型ぬれ縁MK(丸喜金属本社)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約28耐荷重(kg)150
新型ぬれ縁 MK(丸喜金属本社)新型ぬれ縁MK(丸喜金属本社)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約23耐荷重(kg)150
新型ぬれ縁 MK(丸喜金属本社)新型ぬれ縁MK(丸喜金属本社)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約15耐荷重(kg)150
新型ぬれ縁 MK(丸喜金属本社)新型ぬれ縁MK(丸喜金属本社)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1245×450×400天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約13耐荷重(kg)150
新型ぬれ縁 MK(丸喜金属本社)新型ぬれ縁MK(丸喜金属本社)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1245×450×300天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約13耐荷重(kg)150
ウッドエポキシ コニシウッドエポキシコニシ(5件のレビュー)
769税込846
1個(90g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)成分エポキシ樹脂危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
天板樹脂製アルミぬれ縁 アルミス天板樹脂製アルミぬれ縁アルミス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
オシャレなお庭のベンチ! 脚部がアルミ製なので、雨風に強く耐久性に優れ、長持ちします。 表面は溝を掘った滑り止め加工済み! 樹脂製なので汚れも落ちやすいです。 脚には高さを調整できるアジャスター付き。
耐荷重(kg)約150材質(脚部)アルミ/アルマイト塗装アジャスター調整範囲(mm)約15材質(座面)PS樹脂
水性ウッディリコート ニッペホームプロダクツ水性ウッディリコートニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(0.2L)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。非浸透型タイプなので、塗りつぶしが可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることが出来ます。水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。特性撥水主な用途木、天井、塀乾燥時間(時間)夏(30℃)約4、冬(10℃)約8使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水(5%以内)塗り重ね可能時間(時間)夏約4、冬約8
水性VATONプラス 大谷塗料水性VATONプラス大谷塗料
3,898税込4,288
1缶(0.8kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。 木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。 メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用危険物の類別非危険物
ナフタデコール ロックペイントナフタデコールロックペイント
26,980税込29,678
1缶(16L)
3日以内出荷
木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木材の害虫の予防に役立つ薬剤の配合で、すぐれた防腐、防虫効果を発揮します。木目を生かした美しい仕上がりが得られます。塗膜のワレ、フクレが起りにくく、塗り替えが簡単です。水をはじき、木材を保護するため、耐久性にすぐれています。
用途ベランダ、ぬれ縁、戸袋、雨戸、ベンチなどの木部のくされ、木の害虫の予防使用場所屋外用特性耐久塗布面積(m2/缶)170~280主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)6(20℃)半硬化乾燥時間(時間)6(20℃)塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.05~0.08危険物の性状非水溶性
ウッドガード 外部用 アサヒペンウッドガード 外部用アサヒペン(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
アルミ製ぬれ縁 アルインコアルミ製ぬれ縁アルインコ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
趣きあるデザインのぬれ縁。
質量(kg)12.5全長×全幅W×全高(mm)1800×450×430
水性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ水性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ(41件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途屋外木部・木製品乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ水性ウッディガードニッペホームプロダクツ(9件のレビュー)
779税込857
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。 耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。 紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット) 蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
油性デッキ&ラティス用 ニッペホームプロダクツ油性デッキ&ラティス用ニッペホームプロダクツ
2,298税込2,528
1缶(0.7L)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。 木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。 低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に主な用途ガーデン用木製品使用場所屋外用特性撥水、耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ガーデン木部用スプレー ニッペホームプロダクツガーデン木部用スプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
4日以内出荷から9日以内出荷
木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。 天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。
用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。主な用途屋外木部・木製品使用場所屋外用特性撥水、耐候主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)危険等級乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
防腐・防虫ステイン ロックペイント防腐・防虫ステインロックペイント(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。浸透性がよく、耐久性にすぐれています。
用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。)主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐久仕様油性、着色、ツヤなしタイプ木材保護塗料合成樹脂塗料希釈剤ペイントうすめ液危険等級乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/18~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)通常はうすめずに使用してください塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)危険物の性状非水溶性
水性防腐・防虫ステイン ロックペイント水性防腐・防虫ステインロックペイント(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
5日以内出荷
防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。
用途ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です)仕様着色ツヤなしタイプ木材保護塗料アクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途屋外木部希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用希釈率(%)通常はうすめずに使用してください特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
ウッドガード外部用 アサヒペンウッドガード外部用アサヒペン(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(14L)
当日出荷から6日以内出荷
シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。仕様【うすめ方】うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主成分アルキド樹脂塗料主な用途木、天井危険等級乾燥時間(時間)【吸い込みが大きい木部】夏期/4~6冬期/8~12【吸い込みが小さい木部】夏期/24冬期/48~72使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ、耐水危険物の性状非水溶性
VATONプラス 大谷塗料VATONプラス大谷塗料
32,980税込36,278
1缶(16L)
3日以内出荷
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら