材質SUS303
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
仕様内径:4本体高さ:3.18mm本体直径:6.35mmネジサイズ:4材質:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)0.35
ねじ径M1.7
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
材質黄銅
表面処理ニッケル
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ねじ
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィン
タイプ絶縁タイプ
表面処理三価クロメートめっき
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.35
ねじ径M1.7
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド
内径(Φmm)4.2
本体径(mm)6.3
本体高さ(mm)8
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド
内径(Φmm)3.2
本体径(mm)5
本体高さ(mm)3
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)3.2
本体高さ(mm)4
本体径(mm)5
ねじサイズM3
材質ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートめっき
寸法M(mm)4
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)12
寸法D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
形状丸型
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152
色(本体)うす茶
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
種別両メネジ
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ