カテゴリ

  • 作業工具(1,260)
  • 機構部品(720)
  • 建築金物(477)
  • ねじ・ボルト・釘(349)
  • 配管・水廻り設備部材(278)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
  • 物流用品(155)
  • 家電(146)
  • メカニカル部品(144)
  • パソコン/周辺機器(135)
  • 測定用品(110)
  • 電気材料(93)
  • 電動工具(90)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(77)
  • 制御機器(75)
  • タイヤ・足回り(75)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • オフィス家具(60)
  • 研磨材(46)
  • 日用品(45)
  • 防犯用品(44)
  • 空圧工具(39)
  • 溶接用品(36)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 厨房用品(27)
  • 空調・電設資材(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 農業機械(20)
  • 防災用品(19)
  • 切削工具(19)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 照明(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • カー用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自転車部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 安全用品(8)
  • 農具(8)
  • 介護用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 縫製用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ねじ 棒」の検索結果

5,093件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
324税込356
1パック(50本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ池田金属工業
492税込541
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズプッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持発光色:4色から選択推奨取り付け穴:22mmオプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色白・緑・青・赤の4色から選択消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
DJI Osmo ボルテックス回転ハンドル DJIDJI Osmo ボルテックス回転ハンドルDJI
5,900税込6,490
1個
4日以内出荷
インビジブル セルフィー スティック*と組み合わせて、息をのむような360°ボルテックスショットを簡単に撮影できます。1/4インチねじ穴を装備しており、三脚としても機能します
セット内容Osmo ボルテックス回転ハンドル質量(g)約157寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187 × 30 × 35.5
DJI Osmo バイクリアマウントキット DJIDJI Osmo バイクリアマウントキットDJI
10,300税込11,330
1セット
4日以内出荷
インビジブル セルフィー スティック*とペアリングし、第三者視点での壮大な360°サイクリングショットを簡単に撮影できます。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。両端サポート設計で、安定性と信頼性を確保します。・Osmo Action バイク シートレール マウントサイズ:約63.1 × 32.5 × 19.7 mm(長さ×幅×高さ)質量:約47.0 g・バイクシートポスト クランプ アダプター マウントサイズ:約51.5 × 41.9 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)質量:約30.0 g・バイクシートポスト 大型カーブ クランプ ブラケットサイズ:約51.5 × 28.0 × 8.2 mm(長さ×幅×高さ)質量:約15.0 g・バイクシートポスト 小型カーブ クランプ ブラケットサイズ:約51.5 × 28.0 × 11.6 mm(長さ×幅×高さ)質量:約18.2 g・バイク用リアセルフィースティック固定クランプサイズ:約176.5 × 59.6 × 35.0 mm(長さ×幅×高さ)質量:約137.9 g・Osmo 止めねじサイズ:約55.6 × 23.0 × 13.3 mm(長さ×幅×高さ)質量:約20.7 g・1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプターサイズ:約38.5 × 28.0 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)質量:約21.6 g・ネジロックレンチサイズ:約96.6 × 52.7 × 15.9 mm(長さ×幅×高さ)質量:約7.4 g
セット内容Osmo Action バイク シートレール マウント × 1、バイクシートポストクランプアダプターマウント × 1、バイクシートポスト 大型カーブクランプブラケット × 1、バイクシートポスト 小型カーブクランプブラケット × 1、バイクリア セルフィースティック固定クランプ × 1、M4ねじ × 2、M5 ロングスクリュー × 2、M5 ショートスクリュー × 2、Osmo 止めねじ × 2、1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター × 1、自転車シートポスト用・傷つき防止シリコンリング × 2、六角レンチ × 2、ネジロックレンチ × 1
DJI Osmo セルフィースティック クランプマウント DJIDJI Osmo セルフィースティック クランプマウントDJI
3,000税込3,300
1個
4日以内出荷
Osmo モーターサイクル取り付けブラケット*と組み合わせれば、激しいスポーツシーンでの撮影ニーズに対応できます。でこぼこ道での撮影時、円形クランプデザインは、1/4インチネジの直接接続に比べて、自撮り棒をより安全で安定したアタッチメントを提供し、効果的に緩みを防ぎ、機器の安全を確保します。
セット内容Osmo セルフィースティック クランプマウント × 1、シリコンスペーサー質量(g)約53.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約52.7 × 46 × 30、約34.4 × 31 × 31
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 ・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
コードレスアンカー打込機 サンコーテクノコードレスアンカー打込機サンコーテクノ
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
安全・確実・快適なオールアンカー成功を実現狭い場所や天井にも簡単に施工が可能打ち損じが無く、取付部位の破損やネジ部の損傷を防止360度回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所の成功に最適アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付きケーブルが邪魔にならないコードレスタイプ
用途オールアンカーC/SC/316SC/C-D施工用付属品プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、充電器、バッテリー、収納ケース適合アンカータイプ:オールアンカーC/SC/316SC/C-D質量(kg)4.6(バッテリー含む)電源リチウムイオン電池:DC36V、容量2.5Ah適合サイズM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
袋入ロング六角レンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)袋入ロング六角レンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
3,714税込4,085
1箱(6本)
6日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。材質特殊鋼
六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
899税込989
1本
6日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。トラスコ品番853-3353対辺寸法(mm)14
AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業AS形溶接棒ホルダ三立電器工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
オートフォーカス顕微鏡 スリーアールソリューションオートフォーカス顕微鏡スリーアールソリューション
669,800税込736,780
1個
4日以内出荷
オートフォーカス(自動ピント調整機能)の中でも超高速かつ精度の高い焦点合わせを実現。およそ0.5秒の速さでピントを合わせ、見たいところを瞬時に映し出します。使い方はフォーカスしたい箇所をレンズの中央に配置するだけ。パソコン操作不要のスピーディーな観察が、時間を大幅に短縮します。
付属品デジタル顕微鏡、LEDユニット、土台、スタンド、落下防止リング、HDMIケーブル、顕微鏡昇降ブラケット、マウス、六角レンチ(大)、六角レンチ(M3/M4/M5)、M5-10mmネジ×2(昇降ブラケット連結用)、M5-8mmネジ×2(LEDユニット連結用)、顕微鏡用ACアダプタ、LED光源用電源、スパイラルチューブ、USBメモリ、取扱説明書寸法(mm)土台:300×380×26質量(g)546 ※レンズカバー含まない寸法(Φmm×Lmm)【ポール(スタンド)】24.7×350光源白色LEDユニット×4記録媒体【外部】USBメモリ(最大128GB)作動距離(mm)50~ズーム【光学×デジタル】最大132倍【光学】最大22倍※23.8インチモニター使用時、被写体までの距離10cmの場合保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)5~35撮像素子1/2 CMOSフォーカス手動/自動サイズ(mm)約130×87.8×72.2 ※レンズカバー含まない画素数【カメラ】200万画素デジタルズーム6倍静止画サイズ1920×1080(JPG)動画サイズ1920×1080(MP4)、30fps
GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚 bitstrongGoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚bitstrong
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
アクションカメラ用3way自撮り棒ABS樹脂 (200mm)カメラグリップ、エクステンションアーム、三脚と様々な場面に応じて3つのスタイルで撮影が可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用の自撮り棒としても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。グリップの中に三脚パーツが内蔵されており、三脚パーツを取り出してグリップ部分に取り付けて使用したり、三脚パーツに直接アクションカメラを取り付けて使用することができます。エクステンションアームは2カ所の関節で折り曲げて角度を調整することができ、映像への写りこみを防ぐことができます。リストストラップもついており、誤って手をグリップから離した際のスマホ/カメラ製品の落下を防止します。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金+ポリエステル質量(g)185外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×200耐荷重(kg)1最大伸長(mm)【三脚】255~600モデルG007
スマホホルダー1/4インチねじ対応 bitstrongスマホホルダー1/4インチねじ対応bitstrong
349税込384
1個
5日以内出荷
U字型タイプの三脚用スマホホルダーです。1/4インチネジ(メス)対応で、三脚や自撮り棒への取付が可能です。55mm~85mmの間で長さ調節が可能。
用途スマホを三脚につなげる際、通常スマホには三脚用のネジ穴が無いのでホルダーを使用する事で対応します。仕様Model名:D013材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)13外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×52×84耐荷重(kg)1最大伸長(mm)85伸長(mm)最小:55
ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 bitstrongミニポータブルフレキシブル三脚【黒】bitstrong
699税込769
1個
5日以内出荷
三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (180mm)軽量(約38g)なので、外出時でも楽々ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)38外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×180耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)180モデルA012伸長(mm)最小140
液晶ディスプレイスタンド 壁寄せ サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド 壁寄せサンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
37~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA規格200×200から600×400まで対応し、幅広い機種に対応します。最大40kgの耐荷重で、大型ディスプレイもしっかりと固定します。左右に35度ずつ首振りができ、視聴環境に合わせて角度調整が可能です。3段階の高さ調整ができ、用途や視線の高さに応じて柔軟に設定可能です。支柱に配線処理機能を備え、ケーブルをすっきりと収納できる設計です。省スペースな壁寄せタイプで、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。
仕様付属スペーサーサイズ:5mm×8個、15mm×8個、個口数:1個口付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など耐荷重(kg)ディスプレイ:40フレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:37インチ、最大:65インチ組立時間30分総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400六角レンチ(mm)4組立人数2キャスターの有無なし
【レンタル】デジタル重量台秤 イシダ【レンタル】デジタル重量台秤イシダ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
デジタル重量台秤 ITM-150の特長は、ひょう量150kgまで測定可能で、計数機能や商品の質量検査に対応する質量チェック機能など多くの機能を搭載している点です。計数機能は部品の計数作業などにご利用いただけます。質量チェック機能は上限・下限値を設定することで視覚的に商品の質量検品をすることが可能です。文字高さ40mmで7桁まで表示できる視認性の良い大型液晶の下には、2つのファンクションボタンが配置されておりよく使用する操作を割当てることが可能です。多機能で操作性も抜群なレンタル商品です。通信機能パソコンやプリンタとの接続ができるRS232Cポートを2口搭載し、データ管理を効率化します。作業場所を選ばない2電源駆動AC電源・乾電池どちらでも駆動可能なので設置場所を選びません。乾電池使用では最大1,300時間稼働するので、移動が多い様々な現場で活躍します。視認性のよい大型ディスプレイ視認性の良いバックライト付きの大型液晶ディスプレイを搭載しました。使いやすい操作ボタンフロントパネルに「F1」「F2」「ゼロ」「風袋」「消」「設定/印字」「電源(入/切)」の7個の操作ボタンが配置されています。
用途デジタル重量台秤 ITM-150は、使いやすく多機能なデジタル台はかりで、様々な作業現場で幅広い用途でレンタルされております。仕様●乾電池駆動:最大約1,300時間の駆動●最小測定量:0.4kg:目量0.02kgの時、1kg :目量0.05kgの時セット内容計量部、表示部、支柱、ネジ・ワッシャー・スリープ×4、M5ナット×4、計量皿、電源ケーブル(2m)、スパナ(8mm)、六角レンチ、取扱説明書、単1電池×6本電源(V)AC:100~240、50/60 Hz(標準)、乾電池:単1形乾アルカリ電池×6本保護構造IP54相当 ※メーカー社内基準によるひょう量(kg)150本体質量(kg)約23目量(kg)0.02:0~60、0.05:0~150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×649×841計量方式電気抵抗線式 ※アナログロードセルディスプレイ白色バックライト付7セグメント液晶表示、文字高さ:40mm、文字数:7桁計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500使用環境動作温度:-10 ~ +40℃、保存温度:-20 ~ +60℃、相対湿度:10~95%(結露なきこと)風袋引き範囲59.98kg :目量0.02kgの時、149.95kg:目量0.05kgの時精度等級Ⅲ級インターフェイスシリアルインターフェイス、COM1:RS-232C、COM2:RS-232C計量精度1/3000サービス分類レンタル
ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用送り台大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
マイクアーム ロープロファイル対応 サンワダイレクトマイクアーム ロープロファイル対応サンワダイレクト
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷
ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書材質スチール、アルミニウム、プラスチック厚さ(mm)【クランプ】10~55【グロメット】10~40使用工具プラスドライバー / 電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。耐荷重(kg)2適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど取付ねじ1/4インチネジ、3/8インチネジ、5/8インチネジ取付け方法クランプ / グロメット
ガススプリング式27型ディスプレイアーム GOPPAガススプリング式27型ディスプレイアームGOPPA
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
GP-DPAG1SE/Bは最大27型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。ガススプリング式を採用しているため、軽い力でディスプレイの位置を自在に調整できます。事務作業やゲームなど、幅広い用途でお使いいただけます。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟んで固定)の両方に対応しています。
セット内容アーム本体上部×1、アーム本体下部×1、VESAアタッチメント×1、クランプカバー×1、ケーブルホルダー×2、クランプ固定用金具×1、クランプ×1、ゴムシール×4、VESAアタッチメント固定用ネジ×1、クランプ固定用ネジ×2、クランプ上部固定用ネジ×2、クランプカバー固定用ネジ×4、六角レンチ 4mm×1、六角レンチ5mm×1、VESA固定用ネジ(M4×10mm)×4、(M4×12mm)×4、VESA固定用ワッシャー×4、取扱説明書×1材質鉄(ブラック)質量(kg)クランプ式:約2.1、グロメット式:約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大展開時:117×493×564角度調整範囲垂直方向(チルト):+90°~-55°/水平方向(スイベル):+90°~-180°使用環境温度(℃)0~40駆動方式アーム:ガススプリング式取付可能厚(mm)天板 クランプ式:10~80、グロメット式:10~48適合モニターサイズ17~27インチ、2~7kg穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100使用環境湿度(%)90%以下(結露無き事)回転角度(°)(ローテーション)+180~-180
ドアストッパー NEWフィットポン ノムラテックドアストッパー NEWフィットポンノムラテック
2,298税込2,528
1パック
6日以内出荷
NEWフィットポンは、ワンタッチで簡単に取り付け・解除できるドアストッパーです。強力接着テープとネジ固定の併用により、スチール・木製・アルミ製など様々なドアに対応可能です。足で軽く踏むだけで解除できるため、手を使わずスムーズな操作が可能。さらに、バリアフリー仕様の玄関ドアのような段差の少ないドアにも取り付けでき、安心・快適な使い心地を提供します。また、ダブルアクションストッパー機構により、ストップと解除の操作がさらにスムーズに。(ドアクローザーがない室内ドアにも対応しています。)使いやすさを追求した工夫で、毎日の暮らしに「小さな安心」を届けます。
付属品ビス4本材質本体/ABS、ステンレス ストップ棒/ステンレス 脚ゴム/合成ゴム質量(g)150固定タイプ強力接着テープ、ネジ取付可能寸法(mm)5~35(ドア下から床迄)寸法(縦×横×奥行)(mm)220×40×46適用ドア材質スチール・木製・アルミ製
国旗セット タカ印(ササガワ)国旗セットタカ印(ササガワ)
7,598税込8,358
1セット
4日以内出荷
日本の象徴である日の丸の国旗を飾るための必需品として、特にイベントやセレモニーに最適なアイテムです。
用途日本 ジャパン お祝い イベント パーティー 天皇 飾り 家庭用 祝祭日 日本国旗 簡単 日の丸 元号 応援 オリンピック 世界 大会 JAPAN 会場 記念セット内容国旗、旗棒、 国旗玉、 軽便金具(ねじ付き)、ポリプロ袋(収納用)材質国旗:錦金巾、旗棒:塩化ビニール3本継、国旗玉:プラスチックサイズ(mm)国旗:高さ700×幅1050、 旗棒:長さ1400×直径23、国旗玉:直径70、袋:長さ660×幅150
ハンガー バッグ用 サンワサプライハンガー バッグ用サンワサプライ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
デスクや棚の天板にしっかり設置できる金属製ハンガーです。向きを変えれば天板だけでなくデスクやラックの脚にも取り付けできます。*使わない時は折りたためるので邪魔になりません。バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。最大45mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。*付属の六角レンチでハンガー部分を取外し、90度回転させて取付ければ、デスクの脚などに固定できます。
セット内容本体、予備ネジ×2、六角レンチ×1、取扱説明書材質アルミ合金対応機種吊り下げ部分の幅が60mmまでのバッグ、ヘッドホン、ヘッドセット天板の厚さ/最大45mm(取り付け部の天板裏に奥行き35mm以上のスペースが必要です)総耐荷重(kg)5
ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒S2本組 OMNIステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒S2本組OMNI
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVAサイズS質量(g)約425強度(kg)耐圧:250(2本使用時)寸法(cm)約24.5×5.8×30~45
ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 OMNIステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組OMNI
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVAサイズM質量(g)約580強度(kg)耐圧:250(2本使用時)寸法(cm)約24.5×5.8×45~75
ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒L2本組 OMNIステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒L2本組OMNI
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVAサイズL質量(g)約740強度(kg)耐圧:250(2本使用時)寸法(cm)約24.5×5.8×65~114
スピ-カ-取付金具 TOAスピ-カ-取付金具TOA
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スピーカーを壁や天井に取付けるための金具です。
付属品スピーカー取付ねじ…2, 六角レンチ(大)…1, 六角レンチ(小)…1許容荷重(kg)【スピーカー】8以下質量(g)900仕上黒(マンセルN1.0近似色)半艶
ユニットジャッキ 110kN FSC藤原産業ユニットジャッキ 110kNFSC藤原産業
779,800税込857,780
1台
3日以内出荷
ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。
付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-Sベッセル
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ねじれ、折れに強いショートタイプ
寸法(mm)曲げ短:40、曲げ長:112全長(mm)122本体質量(g)106呼称8300HX-S(対辺10)
ハードダーツスタンド BLITZERハードダーツスタンドBLITZER
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
製品特徴:突っぱり式ハードダーツスタンド 省スペースで設置可能 適合天井高220~310cm、組み立て推奨人数:2人以上、組み立て目安時間:20分、別途ご用意いただく工具:袋、ドライバー、ゴムハンマー、錐(きり)"・サイズ本体:W61×L(D)5×H217~263cm、適合天井高(目安):220~310cm ※数値目安です。寸法図も併せてご確認ください。 ※本体高さはアジャスター・つっぱり棒が最小時の数値です。 ※本体幅・本体奥行きはアジャスターを含む数値です。・カラー:ブラック・材質:ポール:スチール・固定用支持パーツ:パーティクルボード・付属品:木ネジ4本"
わかさぎ可変アダプター MTCWわかさぎ可変アダプターMTCW
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
穂先の角度を自由に変えられる可変アダプターがMTCWより登場感度と軽量化を限界まで追求し本体を「【軽量仕様】超ジュラルミン 」と「【感度増幅仕様】チタン 」の2種類の素材、ネジをジュラルミン素材で開発した可変アダプターです。超ジュラルミン製では重さ約2.2g、チタン製でもチタン合金でありながら重さ約3.4gと、それぞれ超軽量を実現。リール側差し込み部分は「ANY SYSTEM」搭載でどんなリールにもフィット付属の六角レンチで角度を調節することができます。
仕様ネジ締め適正トルク値:0.2~0.3N・m付属品六角レンチ適合穂先径(mm):Φ5用素材【本体】超ジュラルミン(約2.2g )、チタン合金(約3.4g)【ネジ】ジュラルミン
マイクロキャストブレーキ CR2 右 ブラック Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ CR2 右 ブラックAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Garcia ambassadeur 4000 5000 6000 番台用のマグネットブレーキです。右巻用は"CR2"、左巻用は"CL2"となります。クラシックタイプを含め、多くのリールに適合します。純正スプール、Avail製軽量スプールにも使用可能です。ABU 5000Dなどの、オールドリールでラインアラーム機能があるものには、取り付けが出来ませんのでご注意ください。対応できるリールは多品種に及ぶため、未確認のものもございます。購入の際は、適合リールかどうかよく確認し、ご検討ください。スプールとブレーキユニットの距離が調整できるため、ブレーキ力は微調整が可能です。純正の遠心ブレーキとの併用も出来ますので、ブレーキ調整の幅はさらに広くなります。キャストするルアー、ロッドアクションなど、様々な要素にあわせカスタマイズしてお使いください。付属のレンチ(2.5mm)でブレーキの位置調整をします。ブレーキ本体には磁石5ヶ(Φ4×3mm)、磁石固定・本体位置調整用イモネジ6ヶが付属します(組込済み)。
仕様磁石の最大取り付け数:5ヶ(Φ4×3mm)材質ブレーキ本体:ポリアセタール樹脂 磁石・本体位置調整用ホーローセット:鉄(ユニクロメッキ)六角レンチ:鉄(黒染め)寸法(mm)本体:45×22×8(ねじ部含まない)質量(g)本体:8.0(磁石等含む)
マイクロキャストブレーキ CL2 左 ホワイト Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ CL2 左 ホワイトAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Garcia ambassadeur 4000 5000 6000 番台用のマグネットブレーキです。右巻用は"CR2"、左巻用は"CL2"となります。クラシックタイプを含め、多くのリールに適合します。純正スプール、Avail製軽量スプールにも使用可能です。ABU 5000Dなどの、オールドリールでラインアラーム機能があるものには、取り付けが出来ませんのでご注意ください。対応できるリールは多品種に及ぶため、未確認のものもございます。購入の際は、適合リールかどうかよく確認し、ご検討ください。スプールとブレーキユニットの距離が調整できるため、ブレーキ力は微調整が可能です。純正の遠心ブレーキとの併用も出来ますので、ブレーキ調整の幅はさらに広くなります。キャストするルアー、ロッドアクションなど、様々な要素にあわせカスタマイズしてお使いください。付属のレンチ(2.5mm)でブレーキの位置調整をします。ブレーキ本体には磁石5ヶ(Φ4×3mm)、磁石固定・本体位置調整用イモネジ6ヶが付属します(組込済み)。
仕様磁石の最大取り付け数:5ヶ(Φ4×3mm)材質ブレーキ本体:ポリアセタール樹脂 磁石・本体位置調整用ホーローセット:鉄(ユニクロメッキ)六角レンチ:鉄(黒染め)寸法(mm)本体:45×22×8(ねじ部含まない)質量(g)本体:8.0(磁石等含む)
18V充電式刈払機 TAKAGI(高儀)18V充電式刈払機TAKAGI(高儀)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
バッテリーパック2個付き 2段階回転速度切替
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6,000 低速設定:約4,000刈り幅(mm)約Φ230連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20モーター電圧(V)DC18運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)]白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~38mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~50mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UPボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビットSUN UP
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。
用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら