カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,765)
  • 機構部品(2,735)
  • 制御機器(2,334)
  • メカニカル部品(2,313)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,582)
  • 建築金物(1,539)
  • バイク部品(1,276)
  • パソコン/周辺機器(849)
  • 電気材料(650)
  • 空調・電設資材(519)
  • 配管・水廻り設備部材(489)
  • 作業工具(459)
  • 家電(444)
  • 科学研究・開発用品(390)
  • 店舗什器・備品(383)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(368)
  • オフィス家具(360)
  • 物流用品(263)
  • 建材・エクステリア(255)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(237)
  • 電動工具(206)
  • 測定用品(205)
  • 安全用品(123)
  • カー用品(110)
  • 船舶用品・漁業資材(109)
  • 梱包用品(101)
  • 自転車部品(95)
  • 保管用品(78)
  • タイヤ・足回り(78)
  • 日用品(71)
  • 防犯用品(67)
  • 安全保護具(67)
  • 農業・園芸資材(64)
  • 事務用品(62)
  • 切削工具(61)
  • 安全標識(60)
  • 照明(44)
  • 学童・教育用品(36)
  • 厨房用品(35)
  • 研磨材(33)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 清掃用品(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 住設機器(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 溶接用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • テープ(18)
  • 防災用品(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 卓上消耗品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 空圧工具(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 作業服(11)
  • 医療(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 手袋(9)
  • 介護用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 農業機械(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 完成車(7)
  • 縫製用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 理美容(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • 農具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ねじ 黒」の検索結果

21,720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン・洗面用シャワーホース KVKキッチン・洗面用シャワーホースKVK
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
対応製品KF389等全長(mm)1000ブラックねじ規格W16-20
フライプレート MASTERTOOLフライプレートMASTERTOOL
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。フロートプレートとフライプレートを組み合わせる事で腰道具をより浮かせる事が出来る。ハンギングプラケットがズボンに擦れることがなくなるので、汗の群れを軽減しズボンのスレも軽減。工具の抜き差しがよりやりやすくなる。
用途フロートプレートに装着してハンギングプラケットを浮かせることができる。セット内容本体・スプリングワッシャ×2・ねじ×2材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)45×10×25ブラック質量(g)12タイプフライプレートシリーズ腰道具PRO対応【本体品番】MFL-S・MFL-M・MFL-L・MFL-LL・MFL-S-RE・MFL-M-RE・MFL-L-RE・MFL-OB
電動昇降テレビスタンド ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンドユアサ(ユアサプライムス)
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。(首振は手動です)床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ60°、最大約120°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
質量(kg)16材質(本体)ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)テレビ取り付け部:約40/棚板:約5定格周波数(Hz)50/60棚板高さ(mm)220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式)適合サイズVESA規格対応の32~65型テレビ操作上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:手動操作【左右60度 最大幅120度】寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×98~146傾き角(°)前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式)運転連続運行2分30秒、停止18分の設定棚板寸法(mm)450×250
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
8,398税込9,238
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
机上用コンソールフレーム カナレ電気机上用コンソールフレームカナレ電気
56,980税込62,678
1個
当日出荷
TP2-B/TP3-B/TP5-Bの端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。
TP5プレートMFP縦1枚用 カナレ電気TP5プレートMFP縦1枚用カナレ電気
6,698税込7,368
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)ブラック寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
TP5プレート(壁用) カナレ電気TP5プレート(壁用)カナレ電気
6,698税込7,368
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)ブラック寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
EIA・側面端子盤プレート カナレ電気EIA・側面端子盤プレートカナレ電気
4,198税込4,618
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
ケーブルフック(T型) カナレ電気ケーブルフック(T型)カナレ電気
4,798税込5,278
1個
当日出荷
AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
表面処理ナイロンコーティング取付部CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)
ケーブルフック(J型) カナレ電気ケーブルフック(J型)カナレ電気
4,698税込5,168
1個
当日出荷
J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3)表面処理ナイロンコーティング
マウンティングフレーム カナレ電気マウンティングフレームカナレ電気
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アナログオーディオケーブル カナレ電気アナログオーディオケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1本(2m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
音質を重視し、複合導体を採用しました。(使用ケーブル:MS202-8P)ケーブル外径10.9mmのスリムサイズ。軽くて取り回しも容易です。各種表示用に、透明の熱収縮チューブ(50mm)をあらかじめ通してあります。8MCS**-CB12はメーカー製アナログオーディオ光コンバータ(TRM-540/541)に使用可能です。
4心スピーカケーブル カナレ電気4心スピーカケーブルカナレ電気
34,980税込38,478
1巻(200m)ほか
当日出荷
4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
739税込813
1個
当日出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
6,498税込7,148
1個
当日出荷
パネル厚(mm)t1.2
ベベルグレート ブラック ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート ブラックヤナセ(柳瀬)
8,498税込9,348
1セット(5個)
5日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などブラック質量(g)94ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95容量(GB)M10BGB
双輪キャスター 光双輪キャスター
3,998税込4,398
1箱(12個)
翌々日出荷
事務機器やイスなどに適しています。
用途家具、椅子等に取り付けるキャスターに。家具を引きずらずに移動させたいときに。トラスコ品番708-5519材質金具:スチール、車輪:ナイロンタイプねじ込み式車輪径D(Φmm)40ねじサイズW5/16インチRoHS指令(10物質対応)対応
IDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦 コクヨIDカードホルダー(トライストラムス)ループ縦コクヨ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ハードタイプのリール付きIC・IDカード用ホルダー。バッグやベルトループに付けられパスケースとしても活躍するショートストラップタイプ 。
仕様ID・ICカード1枚用質量(g)41種類ループ縦型ネジ式寸法【ネックストラップ】3mm×13cm外形寸法(mm)68×170×11カードサイズ(mm)54×86×0.8ひも長(cm)【リールひも】最大50
ブランクパネル カナレ電気ブランクパネルカナレ電気
1,498税込1,648
1袋(20枚)
当日出荷
BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
材質ABS製サイズF77/D共用取付け方法ねじ止め不要適合パネル厚さ(mm)t1.2~t2.3
TP5ブランクパネル カナレ電気TP5ブランクパネルカナレ電気
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品取付ねじ(M3×10)タイプ5連タッププレート寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
CN付プレートブランクパネル カナレ電気CN付プレートブランクパネルカナレ電気
939税込1,033
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
机上配線孔用端子フレーム カナレ電気机上配線孔用端子フレームカナレ電気
13,980税込15,378
1個
当日出荷
レクチャー卓の机上配線孔の表に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズやKPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
中仕切板セット(1L) カナレ電気中仕切板セット(1L)カナレ電気
13,980税込15,378
1個
当日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
中仕切板セット(2S) カナレ電気中仕切板セット(2S)カナレ電気
7,998税込8,798
1個
当日出荷
付属品棚ダボ2個、M3.5ねじ2本、M4ねじ2本、M5ねじ2本
中仕切板セット(M) カナレ電気中仕切板セット(M)カナレ電気
12,980税込14,278
1個
当日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
中仕切板セット(1S) カナレ電気中仕切板セット(1S)カナレ電気
11,980税込13,178
1個
当日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
中仕切板セット(2L) カナレ電気中仕切板セット(2L)カナレ電気
18,980税込20,878
1個
当日出荷
付属品棚ダボ4個、M3.5ねじ4本、M4ねじ4本、M5ねじ4本
マイクフック(J型) カナレ電気マイクフック(J型)カナレ電気
4,798税込5,278
1個
当日出荷
J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3)表面処理ナイロンコーティング
マイクフック(T型) カナレ電気マイクフック(T型)カナレ電気
4,898税込5,388
1個
当日出荷
AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
取付CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)表面処理ナイロンコーティング
ビス・ケージナットセット 摂津金属工業ビス・ケージナットセット摂津金属工業
5,198税込5,718
1セット
9日以内出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック材質ねじ長さ(mm)14ねじの呼びM5入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビス 摂津金属工業化粧ビス摂津金属工業
899税込989
1セット
9日以内出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。
用途19インチラック材質ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
システムユニット・木製枠・乳白・格子 東芝ライテックシステムユニット・木製枠・乳白・格子東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
システムユニット・木製枠・乳白ライン 東芝ライテックシステムユニット・木製枠・乳白ライン東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
システムユニット・木製枠・乳白 東芝ライテックシステムユニット・木製枠・乳白東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
29日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
6形Т形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形Т形ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形F形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形F形ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形Fジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形Fジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形逆Lジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形逆Lジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形垂外ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形垂外ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
6形垂内ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形垂内ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら