電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス
電線管相互の接続に使用します。
用途ケーブル工事用
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
材質/仕上軟鋼/EVA流動浸漬
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ネジナシカップリングねじなし・電線管を相互に接続するための非防水型のカップリング
仕様ねじなし接続型
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)が電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
種類厚鋼
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじなし接続型
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
形状カップリング
エスコ品番EA940CT-43
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
材質亜鉛ダイカスト
質量(kg)0.45
寸法L(mm)107
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
呼びG36
止ねじ4本
寸法d(Φmm)42.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
コンビネ-ションカップリング電線管とめねじ可とう管ねじを施しています。
種類厚鋼
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用
質量(kg)1.9
タイプ防水パッキン付
寸法L(mm)156
寸法d(mm)115.8
呼びG104
本数止めねじ:4
止めねじ長さ(mm)6
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
形状カップリング
エスコ品番EA940CT-42
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類厚鋼
適合規格PSE
JIS規格JIS C8350
防水性防水
ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類薄鋼
適合規格PSE
JIS規格JIS C8350
防水性非防水
ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類薄鋼
適合規格PSE
JIS規格JIS C8350
防水性防水
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
関連キーワード
1
2
3
次へ