材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき
用途配管の直角に曲げるところに使用。
材質ステンレス
止めねじM×長さM5×6mm
用途薄鋼用
材質鋼管製
規格JIS C 8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
質量(kg)0.11
寸法A(mm)120
寸法T(mm)1.2
仕上アルミ亜鉛合金めっき
寸法R(mm)80
外径(mm)19.1
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
仕様●ねじなしノーマルベンド E25●原産国:日本●コード番号:144-6757
アズワン品番67-9188-70
1台
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
用途薄鋼電線管用
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
種類薄鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
配管を直角に曲げる所に使用します。
接続にはカップリングをご使用ください。
ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):L:135、R:90●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-71
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-72
ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):L:210、R:150●トルクビス:4本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-73
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
関連キーワード