20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で錆びに強い。
用途除草作業に。 全長(mm)270 質量(g)146 刃幅(mm)約105 柄長さ(mm)約110 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス420J2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ねじり鎌
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)350 刃長(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
1本
929 税込1,022
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
579 税込637
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)303×130×43 全長(mm)270 質量(g)165 刃長(mm)125 刃幅(mm)45 刃部硬度HRC48 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)420J3 アズワン品番64-4064-14
1本
729 税込802
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)260×120×50 全長(mm)265 質量(g)155 刃長(mm)125 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C アズワン品番64-4064-16
1本
509 税込560
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm)270 質量(g)140 刃幅(mm)107 柄長さ(mm)110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)125 刃幅(mm)45 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)125 全長(mm)255 高さ(mm)255 質量(g)200 奥行(mm)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

3Mスコッチブライト厨房用たわし。 調理場での使い勝手を考えた、豊富なバリエーションで様々な汚れによく効きます。 薄手で折り曲げやすく、グラスや食器のふちを洗うのに適しています。 特殊ネットでキズつける事なく、汚れをすっきり落とします。
用途ライトな汚れ用 品番NO.9200 間口W×奥行D×高さH(mm)150×80×20 TKG品番9-1301-0901 繰り返し・詰め替え対応
1個
149 税込164
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

編み目が細かいパワフルネットです。 こびりつきや油汚れを傷つけずに落とせます。 研磨粒子はついていません。
種類ネットスポンジ トラスコ品番006-1131 材質ポリエステル/抗菌ウレタンスポンジ グリーン・イエロー 質量(g)20 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×20 質量(g/個)11 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷

従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。 するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。 地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。 軽量アルミハンドル柄。 収納もコンパクトで持ち運びに便利。 刃はサビに強いメッキ仕上げ。
全長(mm)1290 質量(g)350 刃幅(mm)80
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

鋼付で切れ味良好です。尖った刃先で根元から除草しやすくなっています。軽量で女性も使いやすく設計されています。
用途片手用草削り。塀の隅などの除草作業に。 全長(mm)350 先幅(mm)120 爪長さ(mm)42 質量(g)180 トラスコ品番411-5830 材質刃先:鋼付、柄:木 刃渡り(mm)120
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm)310 トラスコ品番780-7830 質量(g)200 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

草削り作業に最適
用途草削り作業に 刃渡り(mm)120 全長(mm)330 質量(g)220
1個
999 税込1,099
翌日出荷

小型軽量で扱いやすく女性にも人気。しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。
用途畑、庭などの草削りに。 全長(mm)350 アズワン品番64-8283-75 刃渡り(mm)120
1本
899 税込989
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)412×124×67 質量(g)182 刃部硬度HRC48 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)420J3 アズワン品番64-4064-15
1丁
849 税込934
翌々日出荷

こだわりの角度で草の根元をしっかりキャッチ 最適角度で雑草をキャッチ!切れ味の良い刃で簡単除草!メーカーの玄人小鎌は、モニターテストを重ねて編み出した最適な角度を燕三条の職人の仕上げ技術で実現しています 構えた時の刃がちょうど良い角度で立ち上がりしっかり草の根元に入るので、作業の際も疲れにくい姿勢でサクッと滑らかに除草できます 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します 適合する草の種類:柔らかい・背丈低めの草全般
用途草削り・間引き・草取り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)150 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)270
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)340×140×70 質量(g)188 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C タイプ一体型 全長(mm)340 刃長(mm)110 刃幅(mm)35 アズワン品番64-4064-17
1丁
579 税込637
当日出荷

携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm)100 刃幅(mm)21 柄長さ(mm)140 全長(mm)225 材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂 質量(g)約165
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

関連カテゴリ