材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキ
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価クロメート
ねじ長さ(mm)全ねじ
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
材質SUS303
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。
純正品を紛失したときに使います。
M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。
ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。
純正品を紛失したときに使います。
M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。
ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
仕様本体高さ = 20mmスレッドサイズ = M3材質 = ナイロン対辺距離 = 6mm内部ねじを使用するプラスチックスペーサ. プラスチックスペーサは、両面内部ねじで固定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。ディスプレイを取付けるために必要なねじが多種類セットになっています。ボルトは全てプラスです。
付属品M4×8、M4×12、M4×25、M6×12、M6×16、M6×25、M6×30、M6×35、M6×40、M8×12、M8×16、M8×25、M8×30、M8×35各4本スペーサーH12、スペーサーH15.5各4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スペーサー:ABS
使用工具プラスドライバー/手袋/スペーサーが同梱されていない機種(CR-PL3 CR-PL20 CR-PL22BK CR-PL102SCBK CR-PL25BK CR-PL30BK CR-PL24BK/W CR-PL28BK CR-PL33BK、CR-PL34BK、CR-PL11N CR-PL16N)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。
ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。
ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32
長さ(mm)六角:6.5
材質真鍮
1パック(6個)
¥429
税込¥472
当日出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
自由自在に設置できる、動かせるモニターアーム。複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。自由な動きが作業性、コミュニケーション、さまざまなシーンでワーカーをサポートします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×9
1枚
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
トラスコ品番799-0383
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様タイプ = ねじ付き六角真鍮スペーサ本体高さ = 9mm
材質真鍮
ねじ径M3
表面処理ニッケル
1袋(200個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。
ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もミリです。
ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): M3×5mm、ネジ穴側 (メス側): M3
長さ(mm)六角:6.5
材質真鍮
1パック(6個)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
メンテナンス用の六角スペーサー ミリネジタイプです 6個入りです。
入数6個入(ホール部ミリ)
1個
¥96
税込¥106
4日以内出荷
仕様●タイプ:ねじ付き六角真鍮スペーサ●本体高さ:9mm
1袋(200個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
形状六角型
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152
色(本体)うす茶
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス用の六角スペーサーインチネジ 6個入りです。
入数6個入(ホール部ミリ)
1個
¥96
税込¥106
5日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ