商品豆知識
適合本体TRC-BODY、TRCW-BODY
質量(g/組)30
質量(g)30
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。
軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。
切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
全長(mm)740
質量(kg)4
タイプ替え刃が一組セット可能です。
仕様本体のみで替え刃は付属しておりません
再生紙使用マーク適合
関連キーワード