38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
412-9004.00-00015 180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄 仕様スナップイン/ねじ止め 付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
236 税込260
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 ピッチ(mm)差込口間/40 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 アース端子 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状ストレート コード種類VCTF RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)3 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
3日以内出荷

ハンドル 413-9003型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ハンドル 413-9003型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質(ハンドル)ポリアミド ブラック 寸法L(mm)144 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)100 寸法B(mm)26 寸法P(mm)122 寸法h1(mm)29 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル 413-9004型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ハンドル 413-9004型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質(ハンドル)ポリアミド ブラック 寸法L(mm)172 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)128 寸法B(mm)28 寸法P(mm)150 寸法h1(mm)39 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。 プラグ形状3P・ストレート グレー ピッチ(mm)差込口間/40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 アース端子あり 機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き コンセント個数4 外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネットあり コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

180°開き面付け丁番 418-92型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き面付け丁番 418-92型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

418-9101.00-00015 面付け丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)面付け丁番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質/仕上(本体・フック部)亜鉛合金/ブラック(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕様スナップイン/スナップイン 適合板厚(mm)1.2~1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

160°開き抜き差し丁番 417-9007型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9007型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 仕様右用 ブラック 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

412-9101.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9101型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9101型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

294-9107.33-10010 スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 仕様スナップイン ブラック 適合板厚(mm)0.7~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

412-9003.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9003型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

294-9106.00-00040 スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 仕様スナップイン ブラック 適合板厚(mm)3.7~4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ジョイント金具
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
仕様スナップイン 材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部) 適合板厚(mm)3.7~4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

160°開き抜き差し丁番 417-9008型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)160°開き抜き差し丁番 417-9008型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 ブラック 仕様左用 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金 種類特殊形 仕上(本体)マットクロームめっき 取付部ワンタッチ形 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)デュアルジョイント金具
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
仕様スナップイン 材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部) 適合板厚(mm)0.7~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き面付小型丁番 418-9301型
エコ商品
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9202型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金 種類特殊形 仕上(本体)マットクロームめっき 取付部ワンタッチ形 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 417-9101型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 仕様スナップイン/M5ねじ穴 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

抜差裏丁番 443-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄 種類抜き差し蝶番 仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理 本体長さ(mm)75 開き角度(度)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィンガープルハンドル 413-9001型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フィンガープルハンドル 413-9001型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°開き面付丁番 418-9302型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き面付丁番 418-9302型
エコ商品
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィンガープルハンドル 413-9008型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フィンガープルハンドル 413-9008型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金/ブラック 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°開き面付丁番 418-9305型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き面付丁番 418-9305型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付穴を工夫し、扉の上下左右の調整ができます。取付穴を工夫することで、上下・左右調整が可能です。
材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき 取付スナップイン/片側ねじ止め 材質(軸)ステンレス鋼/素地 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転取手 413-9005型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック 材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき 材質(ケース)ポリアミド/ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみつまみ 413-9016型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)折りたたみつまみ 413-9016型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニコンプレッションラッチ 448-90型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチ 448-90型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク8 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ仮止めし、さらに回すと締め付けます。解錠はつまみを逆に回してください。本体正面のイラストで、締付方向の確認ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スラムラッチ 482-90型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スラムラッチ 482-90型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型のスラムラッチです。レバーの上部を押し、下部を持ち上げると、ラッチが引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。軽量用扉、パネル脱着の頻度が多い扉に最適です。
材質(本体)ポリアミド/ブラック(カム・ピン)鋼/高沢クロメート(フック部)焼結鋼
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

294-9302-00-00055 フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼 質量(g)27 適合板厚(mm)0.5~5.5 仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ラッチハンドル 480-9002型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラッチハンドル 480-9002型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ハンドルを約15°傾けるとラッチが解除位置まで動き、扉が開けられます。サーバーラックなどで使用する際、ハンドルを傾けて引くと一連の作業がスムーズに行えます。同じデザインのつまみもあります。
材質(本体)亜鉛合金/マットクトームめっき(フック部・ラッチ部)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルローラー用受座 408-9101型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)デュアルローラー用受座 408-9101型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要となります。別売のOリングを使用するとIP65に適応します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スナップキャッチ 295-9001型
エコ商品
ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)
材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)36 種類クリップ型 仕上(フック部)光沢クロメート処理 取付け方法埋込タイプ 付加機能ワンタッチ取付 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

406-9001.00-00015 クォーターターン 406-9001型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 406-9001型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
材質(ハウジング)亜鉛合金(フック部)焼結鋼 ブラック 適合板厚(mm)0.8~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ペーパーの交換が片手でラクに行なえます。取り付けの際に付属の粘着テープで仮止めができます。コンクリート等の硬質壁への取り付けに便利なプラグ付きです。本体のネジ穴の形が長穴となっていますので、既設のホルダー穴を利用して取り付けられます。
材質本体・フタ:ABS樹脂、フック:ナイロン、バネ:鋼鉄板、木ネジ:ステンレス ホワイト 外形寸法(cm)約17.8×11×9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

栃木屋PCアジャスター(補強型)
エコ商品
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。 手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等 材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート 許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)205
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷