取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
適合電線(mm2)2
結線方式ネジ
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)11
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
端子ねじM3×8
端子間ピッチ(mm)11
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)11
仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
関連キーワード