131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KITZ(キッツ)ソケット ねじ込み式管継手
エコ商品
材質SCS14A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
特価
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ソケット 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
359 税込395
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質SUS304 形状テーパハーフソケット 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 形状テーパソケット 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 形状ストレートソケット 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SUS304 形状厚口ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ソケット 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SUS304 形状ストレートハーフソケット 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)