標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3074
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)2.5
取付高H(mm)134
ねじTM20
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
ねじ山2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)134
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
形状自在車S
車輪幅(mm)32
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
旋回半径(mm)91
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)138
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)35
ねじ寸法TM20×2.5
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2.00
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)32
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)30
ねじピッチ(mm)2.00
ストッパー回転ストッパー付
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパーなし
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)
対辺(mm)17
ピッチ/山(mm)1.75
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)17
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車
対辺(mm)17
ピッチ/山(mm)1.75
ストッパーなし
偏芯E(mm)17
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
トラスコ品番814-3396
材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2
旋回半径(mm)83
車輪434M-KUB
取付高H(mm)138
偏心E(mm)32
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
スパナサイズ(mm)23
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式(ストッパー付)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
タイプ自在式
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番277-8980
材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)55
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)73
ねじTM12
軸長L(mm)22
許容荷重(N)1000
車輪径D(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番277-9102
材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)55
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)73
ねじTM12
軸長L(mm)22
許容荷重(N)1000
車輪径D(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-8021
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロン
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)2.5
取付高H(mm)74
ねじTM20
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1000
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40
形状自在
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ベアリングダブルベアリング
偏芯E(mm)32
キャスタータイプねじ込み式キャスター
家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
仕様ねじ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様ねじ込み式
形状自在車
荷重種別中荷重
車輪幅(mm)30
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ねじピッチ(mm)2.00
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様ねじ込み式
形状自在車S
荷重種別中荷重
車輪幅(mm)30
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
形状自在車W
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式915MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)6ナイロン
仕様ストッパー付
形状自在車S
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)15
対辺P(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
形状自在車T
型式915MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
型式920MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
材質スチール
形状ネジ込式
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
材質スチール
形状ネジ込式
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)6ナイロン
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕様ストッパー無
形状自在車
ストッパーなし
対辺P(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパーなし
材質(キャップ)ナイロン(黒)
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
車輪タイプ双輪
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパーダブルストッパー
材質(キャップ)ナイロン(黒)
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
車輪タイプ双輪
関連キーワード
1
2
次へ