一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3293
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2
取付高H(mm)97
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)800
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3299
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2
取付高H(mm)97
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)800
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質(車輪)ナイロン
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
色黒
金具仕上三価クロメートメッキ
本体厚さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパーなし
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
軸長L(mm)15
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番440-5820
長さ(mm)40
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
15日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式(ストッパー付)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式(ストッパー付)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番440-5811
長さ(mm)40
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
15日以内出荷
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
車輪幅(mm)32
取付方式ネジ込み式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式415MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
型式420MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式415MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S
型式413SA自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)6ナイロン
仕様ストッパー付
形状自在車S
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)15
対辺P(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパー回転ストッパー付
キャップナイロン(黒)
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
車輪タイプ双輪
材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色黒
ボルト寸法M8×15
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
関連キーワード
1
2
次へ