10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6 表面処理粉体塗装 旋回半径(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
969 税込1,066
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン 付属品専用ステム・ナット×1セット 種別重量用キャスター ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)