材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロンホイールウレタン
車輪タイプ単輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3197
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)26
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)97
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)700
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)75
ねじ山1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロンウレタン
トラスコ品番393-3768
質量(kg)1.3
車輪幅(mm)26
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪タイプ単輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
ストッパー回転ストッパー付
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
ストッパー回転ストッパー付
関連キーワード