37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)エラストマー樹脂 仕様ねじ込み式 形状自在車 軸長L(mm)35 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパーなし 材質(キャップ)ナイロン(黒) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。
形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパーダブルストッパー 材質(キャップ)ナイロン(黒) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプ
エコ商品
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 材質(本体)ナイロン 軸長L(mm)25 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,198 税込3,518
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付) 車輪タイプ双輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付) 軸長L(mm)35 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GN型
エコ商品
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付け方法ねじ込み 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)16 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター N型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付) 東信製作所 動画あり
材質(車輪)PA6+GF 材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF 荷重種別重荷重 材質(本体)PA6+GF 車輪幅(mm)106 寸法L(mm)25 寸法H(mm)81 ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング 寸法F(mm)62 寸法S(mm)23 寸法C(mm)25 ストッパー回転ストッパー付 寸法W1(mm)23 旋回半径A(mm)77.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法G(°)65 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン 寸法a(mm)10 ストッパーダブルストッパ付 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)110 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様ねじ込み式 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付) 軸長L(mm)35 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ) 東信製作所 動画あり
材質(車輪)PA6+GF 材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF 荷重種別重荷重 材質(本体)PA6+GF 寸法L(mm)25 寸法H(mm)81 ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング 寸法F(mm)62 寸法S(mm)23 寸法C(mm)25 寸法W(mm)106 ストッパーなし 寸法W1(mm)23 旋回半径A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法G(°)65 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 許容荷重(kg)100 寸法a(mm)10 ストッパーなし 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)110 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 車輪幅(mm)66 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)46 寸法a(mm)8 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様ねじ込み式、自在車 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター NA型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)46 寸法a(mm)8 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)17 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)