11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式920MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車S 型式SJT型自在車 車輪幅(mm)32 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ベアリングダブルベアリング 偏芯E(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式SJT型自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 920MA・915MA
車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3097 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) 質量(g)870 タイプ自在式 車輪幅(mm)32 軸長L(mm)40 関連資料(0.03MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3099 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) 質量(g)960 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 軸長L(mm)40 関連資料(0.03MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷