商品豆知識
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパー回転ストッパー付
キャップナイロン(黒)
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
車輪タイプ双輪
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-360
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)126
車輪幅(mm)(W/W')46/10
耐荷重(kg)80
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)55
平径P(mm)17
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-260
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)122
車輪幅(mm)(W/W')46/10
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパーなし
キャップナイロン(黒)
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.01MB)
車輪タイプ双輪
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)46
色(本体)ブラック
特性静音、耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)46
寸法a(mm)8
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)10.5
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)46
寸法a(mm)8
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)10.5
偏芯C(mm)17
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
取付方式ネジ込み式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
ねじ寸法TΦ35×4山/1”
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)46
耐荷重(N)490
特性耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
車輪幅(mm)46
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
車輪幅(mm)46
色(本体)シルバー
特性静音
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
関連キーワード