69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユーエイキャスター双輪キャスター ねじ込み式
中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付) 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター双輪キャスター ねじ込み式
中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーなし 偏芯E(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式
エコ商品
主に屋内運搬用として広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン 長さ(mm)22 型式Pシリーズ双輪 車輪幅(mm)49 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーなし 偏芯E(mm)17 旋回半径R(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
7日以内出荷

耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途医療関係や食品会社に。 仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番336-2123 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製) 質量(g)780 タイプ自在ストッパー付 車輪幅(mm)32 旋回半径(mm)83 偏心E(mm)32 軸長L(mm)40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ベアリングダブルベアリング 偏芯E(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-8980 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込み式 Pシリーズ双輪・ストッパー付
エコ商品
主に屋内運搬用として広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン 長さ(mm)22 型式Pシリーズ双輪 車輪幅(mm)49 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)17 旋回半径R(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
7日以内出荷

家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
仕様ねじ込み式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
479 税込527
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式SJT型自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 形状自在車S 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)138 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)35 ねじ寸法TM20×2.5 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-9102 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式(ダブルストッパー付) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番814-3396 材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 旋回半径(mm)83 車輪434M-KUB 取付高H(mm)138 偏心E(mm)32 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100 スパナサイズ(mm)23
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-8021 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロン タイプ自在S付き 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)2.5 取付高H(mm)74 ねじTM20 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1000 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入) 仕様ねじ込み式 形状自在車 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)30 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ねじピッチ(mm)2.00 ストッパーなし 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入) 仕様ねじ込み式 形状自在車S 荷重種別中荷重 車輪幅(mm)30 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻 形状自在車W 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車 型式420SA自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻 材質(本体)ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車S 材質(本体)亜鉛ダイカスト ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)15 対辺P(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式920MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパーなし 材質(キャップ)ナイロン(黒) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。
形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパーダブルストッパー 材質(キャップ)ナイロン(黒) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途医療関係や食品会社に。 仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番338-2742 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製) 質量(g)861 タイプ自在式 車輪幅(mm)32 旋回半径(mm)114 偏心E(mm)32 軸長L(mm)40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕様ねじ込み式タイプ 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)