商品豆知識
こんなお得な商品も!
ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みユニオン ステンレス製
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
材質ステンレス(SUS304)
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込み六角ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類PSネジ
材質SCS14A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
ねじ込みチーズ ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
ねじ込みストリートエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いチーズ ステンレス製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みキャップ ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状クロス
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ハーフソケット
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いソケット
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(テーパー)
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込み45°エルボ ステンレス製
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管
材質ステンレス(SUS304)
形状平型チーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管
材質ステンレス(SUS304)
形状平型エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ハーフテーパソケット
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管
材質ステンレス(SUS304)
形状平型ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状径違い六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS14A
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS14A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ