415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質SCS14A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クロス ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

45°エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管 材質ステンレス(SUS304) 形状平型チーズ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管 材質ステンレス(SUS304) 形状平型エルボ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管 材質ステンレス(SUS304) 形状平型ストリートエルボ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCS14A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)