材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

丸ニップル 白
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!

丸ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
呼び20メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)38
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
呼び8メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)26
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
形状ニップル
呼び15A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
種類ねじ込み継手
形状ニップル
材質SUS304
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状丸ニップル
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP)
形状丸ホースニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN3●全長(mm)A:78●ネジ長さ(mm)E:32●内径(mm)d:78●コード番号:303-0001163
アズワン品番67-4856-02
1個
¥8,098
税込¥8,908
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN2●全長(mm)A:55●ネジ長さ(mm)E:25●内径(mm)d:50●コード番号:303-0001161
アズワン品番67-4855-99
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1●全長(mm)A:42●ネジ長さ(mm)E:20●内径(mm)d:25●コード番号:303-0001158
アズワン品番67-4855-96
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN4●全長(mm)A:88●ネジ長さ(mm)E:37●内径(mm)d:100●コード番号:303-0001164
アズワン品番67-4856-03
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
呼び50メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)58
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
呼び40メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)50
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
呼び20メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)38
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
呼び25メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)42
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
呼び10メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)28
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥309
税込¥340
翌日出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN3/8●全長(mm)A:22●ネジ長さ(mm)E:9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001155
アズワン品番67-4855-93
1個
¥399
税込¥439
10日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1/4●全長(mm)A:22●ネジ長さ(mm)E:9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001154
アズワン品番67-4855-92
1個
¥279
税込¥307
8日以内出荷
呼び30メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)50
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN3/4●全長(mm)A:38●ネジ長さ(mm)E:18●内径(mm)d:20●コード番号:303-0001157
アズワン品番67-4855-95
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1/2●全長(mm)A:34●ネジ長さ(mm)E:15●内径(mm)d:15●コード番号:303-0001156
アズワン品番67-4855-94
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1/8●全長(mm)A:22●ネジ長さ(mm)E:9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001153
アズワン品番67-4855-91
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
呼び13メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)34
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
呼び13メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)34
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN1-1/4●全長(mm)A:46●ネジ長さ(mm)E:22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001159
アズワン品番67-4855-97
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ