カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • ステンレス製ねじ込み継手(6)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(13)
絞り込み
ブランド
  • 吉年(6)
  • シーケー金属(1)
  • リケン(4)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • 桑名金属工業(4)
  • 淡路マテリア(2)
  • ナゴヤ(1)
呼び径(B)
  • 2-1/2
  • 1/8(30)
  • 1/4(34)
  • 3/8(39)
  • 1/2(74)
  • 3/4(75)
  • 1(54)
  • 1-1/4(37)
  • 1-1/2(38)
  • 2(40)
  • 3(18)
  • 4(15)
  • 5(13)
  • 6(11)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
種類
  • 種類エルボ(3)
  • 種類ソケット(8)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ブッシング(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(9)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 15(9)
  • 20(11)
  • 25(15)
  • 32(14)
  • 40(15)
  • 50(15)
  • 65(18)
  • 80(15)
  • 100(10)
  • 125(5)
  • 150(5)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(12)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ねじ込み継手 異径」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT370 S/80 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/80 異径チーズ 黒淡路マテリア
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PT370 S/40 異径チーズ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 異径チーズ 黒淡路マテリア
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
ステンレス ねじ込み 異径ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケットナゴヤ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状異径ソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
6,098税込6,708
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
白 3方異径チーズ バンド付 桑名金属工業白 3方異径チーズ バンド付桑名金属工業
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケンZD 白 異径ソケット (バンド付)リケン(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
プレシールSUS継手異径ソケット シーケー金属プレシールSUS継手異径ソケットシーケー金属(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケットねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(23件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(36件のレビュー)
6,488税込7,137
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら