カテゴリ

  • 作業工具(299)
  • 電動工具(30)
  • 切削工具(17)
  • 農具(7)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
さらに商品を絞り込む

「のこぎり 木工」の検索結果

360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
両刃鋸替刃 現場屋両刃鋸替刃現場屋
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質炭素工具鋼(SK-85)シルバー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)245×64×1刃渡り(mm)180
両刃鋸 現場屋両刃鋸現場屋
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様替刃式材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85)【背金】鉄 【グリップ】プラスチック、鉄【ねじ】鉄、プラスチックシルバー/ブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)392×64×21【刃】180×64×1
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニットEARTH MAN
4,390税込4,829
1個
4日以内出荷
用途木材・枝の切断に プラスチックの切断に 一般金属の切断に付属品●電気のこぎりユニット本体×1 ●木工用ブレード×1 ●オールマイティブレード×1 ●取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)約0.65タイプ刃部焼入:衝撃焼入、オールマイティブレードピッチ2.8mm山数9山/インチ、10/12山/インチ(切断回数(最大))板厚(mm)付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm (※200mmブレード使用時 木工用ブレード)パイプ径(Φmm)軟鉄:付属ブレード使用時 約Φ60/市販ブレード使用時 約Φ90 (※200ブレード使用時)、塩ビ:木材(厚さ)/付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時ストローク数(min-1[回/分])約0~3500(無段変速)サイズ(mm)約長さ175×幅63×高さ100刃渡り(mm)150
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
45,900税込50,490
1組(1組)
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
H&H 糸鋸刃 (5入) H&HH&H 糸鋸刃 (5入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途木工用
H&H 糸鋸刃 (3入) H&HH&H 糸鋸刃 (3入)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い【切断目安について】軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
用途木工用切断能力(mm)軟木30、中間木25まで刃幅(mm)1.8刃厚(mm)0.45
充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)充電式電気ノコギリSHINKO(新興製作所)
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)ストローク(mm)13質量(g)1090(バッテリー含む)切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45切断能力(mm)木材50バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230gバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50gストローク数(min-1)0~2200
250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用 エスコ250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用エスコ
4,140税込4,554
1個
3日以内出荷
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60gアズワン品番68-1827-24
鋸 WIZ'AWIZ'A
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
用途一般木工、合板の切断仕様両刃●横挽目は、35度の角度を目安に木材の繊維を横に挽き切る作業に使用●縦挽目は15度の角度を目安に木材の繊維を縦方向に挽き切る作業に使用材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5シルバー
木工鋸(替刃式) エスコ木工鋸(替刃式)エスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,500税込15,950
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
[木工・石膏ボード用]鋸 エスコ[木工・石膏ボード用]鋸エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2
仮枠・剪定のための鋸ジョーズ サボテン仮枠・剪定のための鋸ジョーズサボテン
1,898税込2,088
1丁
翌々日出荷
衝撃焼入れで抜群の硬さをもち、切れ味を持続します。仮枠・日曜木工・剪定等に最適な鋸です。アサリがなく背をすいているためスムーズな切れ味です。ハードクロムメッキでサビ発生やヤニの付着を軽減します。丈夫なアルミハンドルで、グリップは握りやすいエラストマー樹脂を使用しています。収納ケース付きです。
用途仮枠・木工・剪定作業等。仕様【刃】衝撃焼入・ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5、柄:アルミハンドル、グリップ:エラストマー樹脂。ハンドル色オレンジサイズ(mm)240適合替刃No.RB-2241・互換替刃(No.RB-2211・RB-2271・RB-2210・RB-2240・RB-2270)目数12(30mm)
ポケット100 木工のこ ゼンシンポケット100 木工のこゼンシン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ちょっとしたときの便利な折込鋸です。木工細工・工作などに最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。
用途一般木材・工作用鋸。仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.6
フォーリスターウッド ビクトリノックスフォーリスターウッドビクトリノックス
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
スイス産のウォールナット素材をハンドルの素材に用いたモデル。「フォーリスターウッド」には森が似合いますが、ご家庭のリビングルームで暖炉の薪を割ったり、DIY木工作業なども得意です。マイナスドライバーやノコギリなど10機能を搭載しているので、薪を割るのと同じように、家の中の仕事も巧みにこなします。自然との親和性を感じさせる美しいウォールナット材のハンドルは、使い込むほどに風合いが増し、時を経るごとに魅力が深まります。
仕様●サイズ:商品サイズ/長さ111mm、幅/18.5mm●重量:126g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●機能:1.ラージブレード2.せん抜き3.マイナスドライバー5mm4.ワイヤーストリッパー5.のこぎり6.カン切り7.マイナスドライバー3mm8.リーマー(穴あけ)9.コルクせん抜き10.キーリングアズワン品番65-8765-11
部品 コードレスのこぎり FCR18DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスのこぎり FCR18DAHiKOKI(旧:日立工機)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
雲龍斎 厚手 両刃鋸 替刃 木島精工雲龍斎 厚手 両刃鋸 替刃木島精工
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業などグリーン購入法適合
I・Qハードソー 厚手両刃鋸 替刃 木島精工I・Qハードソー 厚手両刃鋸 替刃木島精工
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)270グリーン購入法適合
峰の嵐 厚手両刃小目鋸 替刃 木島精工峰の嵐 厚手両刃小目鋸 替刃木島精工
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)270グリーン購入法適合
硬い鋸 両刃鋸 替刃 木島精工硬い鋸 両刃鋸 替刃木島精工
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など寸法(mm)180グリーン購入法適合
峰の嵐 両刃小目鋸 替刃 木島精工峰の嵐 両刃小目鋸 替刃木島精工
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
I・Qハードソー 両刃小目鋸 (1枚袋入り)替刃 木島精工I・Qハードソー 両刃小目鋸 (1枚袋入り)替刃木島精工
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
キジマソー 両刃鋸 (1枚袋入り)替刃 木島精工キジマソー 両刃鋸 (1枚袋入り)替刃木島精工
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
キジックス 細巾両刃鋸 替刃 木島精工キジックス 細巾両刃鋸 替刃木島精工
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
ニューデルタソー I・Qタイプ 小目鋸 替刃 木島精工ニューデルタソー I・Qタイプ 小目鋸 替刃木島精工
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)造作・内装・仕上作業など寸法9寸の8寸目グリーン購入法適合
硬い鋸 両横挽鋸 替刃 木島精工硬い鋸 両横挽鋸 替刃木島精工
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
炎の誉 細巾両刃小目鋸 替刃 木島精工炎の誉 細巾両刃小目鋸 替刃木島精工
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
クロムコート 両刃鋸 替刃 木島精工クロムコート 両刃鋸 替刃木島精工
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
クロムコート 両刃小目鋸 替刃 木島精工クロムコート 両刃小目鋸 替刃木島精工
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
硬い鋸 両刃小目鋸 替刃 木島精工硬い鋸 両刃小目鋸 替刃木島精工
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)造作・建具切込・合板・新建材など寸法(mm)240グリーン購入法適合
雲龍斎 両刃 小目鋸 替刃 木島精工雲龍斎 両刃 小目鋸 替刃木島精工
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)宮大工・超精密家具・指物大工・導突仕事・彫刻など寸法(mm)210グリーン購入法適合
硬い鋸 厚手両刃小目鋸 替刃 木島精工硬い鋸 厚手両刃小目鋸 替刃木島精工
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)270グリーン購入法適合
ニューデルタソー 標準タイプ 小目鋸 替刃 木島精工ニューデルタソー 標準タイプ 小目鋸 替刃木島精工
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)造作・内装・仕上作業など寸法9寸の8寸目グリーン購入法適合
クロムコート 厚手両刃鋸 替刃 木島精工クロムコート 厚手両刃鋸 替刃木島精工
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業などグリーン購入法適合
峰の嵐改良刃 改良刃 小目両刃鋸 替刃 木島精工峰の嵐改良刃 改良刃 小目両刃鋸 替刃木島精工
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)宮大工・超精密家具・指物大工・導突仕事・彫刻など寸法(mm)210グリーン購入法適合
キジマソー 両刃小目鋸 (1枚袋入り)替刃 木島精工キジマソー 両刃小目鋸 (1枚袋入り)替刃木島精工
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
I・Qハードソー 両刃鋸 (3枚袋入り)替刃 木島精工I・Qハードソー 両刃鋸 (3枚袋入り)替刃木島精工
12,980税込14,278
1セット(3枚)
翌々日出荷
グリーン購入法適合
峰の嵐 両横挽鋸 替刃 木島精工峰の嵐 両横挽鋸 替刃木島精工
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
クロムコート巾広 両刃小目鋸 替刃 木島精工クロムコート巾広 両刃小目鋸 替刃木島精工
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
グリーン購入法適合
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら